絞り込み
形状
形状
前丸(5)
形状
前割(4)
定格消費電力(W)
  • 55(1)
  • 505(1)
  • 560(1)
ブランド
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(104)
  • INAX(LIXIL)(85)
  • Panasonic(パナソニック)(11)
  • さつき(7)
  • カクダイ(5)
  • フローバル(4)
  • GAONA(ガオナ)(3)
  • LIXIL(3)
  • 東芝(2)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • ミヤコ(2)
  • エスコ(1)
  • タイカ(1)
  • アサヒ衛陶(1)
  • サンコー[日用品](1)
  • 水空間(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(5件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱式で簡単に取り外す事ができお掃除もラクラク! 「バタン!」と鳴らずにゆっくり閉まる!ソフト開閉タイプ。 スムースに取付けできる簡単施工タイプ。
    仕様スライド式便座取付具材質ポリプロピレン形状前丸寸法(mm)376×450~480サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    暖房便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1個
    当日出荷
    【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
    用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(24件のレビュー)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    当日出荷
    通常よりも小さいサイズの便座。取付工具付き。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割サイズ小サイズ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)375×460×55フタの有無便フタ:あり
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ●スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。●ワンタッチ着脱でそうじもラクラク。●ソフト閉止なので「バタン!」という音がしない。
    仕様スライド式便座取付具材質ポリプロピレン形状前割サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 前丸便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    スライド式便座取付具でエロンゲートサイズにも使用可。 ワンタッチ着脱 ソフト閉止
    材質ポリプロピレン形状前丸サイズ兼用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×570×70機能ワンタッチ着脱、ソフト閉止フタの有無便フタ:あり
  • 前丸便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前丸便座用座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    SAN-EI製PW903の補修用座。
    材質ABS 樹脂形状前丸フタの有無便フタ:なし
  • 前割便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    フタのついていないタイプです。ほとんどの便器に取付できます。
    用途トイレ用付属品取付工具材質ABS樹脂形状前割色ホワイトサイズ小サイズ用寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • 温水洗浄便座”シャワンザ” SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    温水洗浄便座”シャワンザ”

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥62,980~税込¥69,278~
    1台
    翌日出荷
    薄型ですっきり。高さは約110mmのスタイリッシュなデザインで、便フタはフルカバー。ステンレスと除菌のクリーニングノズル。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
    用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト
  • 温水洗浄便座”シャワンザ” SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    温水洗浄便座”シャワンザ”

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥68,980税込¥75,878
    1台
    翌日出荷
    薄型ですっきり。高さは約110mmで、スタイリッシュなデザイン。便フタはフルカバーです。ステンレス製の除菌のクリーニングノズルです。便座はAg+抗菌で表面の菌を抑制します。拭き掃除しやすいフラットフォルム。省エネ設計。スケジュール学習で使う分だけ通電します。
    用途温水洗浄便座として色パステルアイボリーW:ホワイト機能抗菌便座、ノズルクリーニング、本体、便フタ着脱機能、8時間切タイマー、7日間の1時間単位で使用有無を学習し節電、オート脱臭
  • 前割便座用座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    前割便座用座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    三栄製PW902の補修用座
    用途トイレ用材質ABS樹脂形状前割サイズ標準(レギュラー)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)370×550×65フタの有無便フタ:なし
  • 温水洗浄便座 シャワンザ SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    温水洗浄便座 シャワンザ

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1台
    翌々日出荷
    充実の機能を搭載! オート脱臭(EW9100のみ)、節電機能付き便座、マッサージ機能付、ムーブ洗浄、ソフト閉止 使いやすい壁掛けリモコン付。壁からはずして使用することもできます。
    形状前丸周波数(Hz)50/60電源(V)AC100(50/60Hz)使用圧力範囲(MPa)0.069~0.735(使用範囲以外では十分な洗浄が得られない場合があります)タンク容量(L)1.25定格消費電力(W)560(本体:505、暖房:55)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×165電源コード(m)1.2使用電池(リモコン)単三形乾電池2本保護装置漏電遮断器(本体内蔵)、着座センサー給水方式水道直結式操作パネル袖リモコン型温水貯蔵方式貯湯式

『トイレ用品』には他にこんなカテゴリがあります

便座