LIXILトイレリフォームサービス。商品選定から設置工事までプロにお任せ!無料の現地調査で安心!。詳しくはこちら。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • 暖房便座 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    暖房便座

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷
    【あったか暖房便座】季節に合わせて切・低・中・高に温度切替が出来ます。使用例:夏「切」「低(34℃)」 秋冬「中(36℃)」 冬「高(38℃)」 【省エネ達成率154%】「8時間切」タイマーを上手に使って節電ができます。操作パネルの「8時間切」スイッチを押すと節電ランプが点灯し8時間の間、通電が停止されます。就寝前やお出かけの前など便座を長時間ご使用にならない場合にお使いください。8時間が経過すると節電ランプが消灯し、便座ヒーターへの通電を開始し、前回設定した便座温度に戻ります。 【便ふたが取り外し可能】お掃除しにくい場所も、便座の取り外しが出来るので楽々お手入れ可能。 【ゆっくり閉まるソフト閉止】便座、便ふたはゆっくりと閉まるので、指を挟んだり、バタンっと大きな音が出ることはありません。 レギュラーサイズ(普通)【便座取付穴から便器の先端までのサイズ:440mm】または、エロンゲートサイズ(大型)【便座取付穴~便器先端までのサイズ:470mm】に取付可能。※取付穴の深さが90mm以上のものには取付けできません。※和式、外国製、幼児用など、特殊形状の便器には取付けできません。
    用途トイレの便座として材質ポリプロピレン形状前丸電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)55温度調節4段階RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)91(8時間切タイマーによる節電をしない場合128)省エネ基準達成率(%)154認定取得PSE
  • ウォームレットS(前丸タイプ) TOTO

    ウォームレットS(前丸タイプ)

    TOTO(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    当日出荷から17日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。
    形状前丸幅(mm)499高さ(mm)150奥行(mm)550消費電力(W)52寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)499×550×150安全装置温度ヒューズ電源コード(m)1機能暖房便座、抗菌、便ふたソフト閉止定格電源AC100V(50/60Hz)RoHS指令(10物質対応)対応年間消費電力量(kWh/年)140省エネ基準達成率(%)100グリーン購入法適合
  • スローダウン機構付暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ大型使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • スローダウン機構付暖房便座(標準) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付暖房便座(標準)

    INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。便座の着脱が簡単にできるので、便器とのすき間掃除にも困りません。 バタンッ!!と閉じてしまうことなく静かにゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座機能付。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸材質PP樹脂幅(mm)412質量(kg)約2.5高さ(mm)131タイプ標準使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座、スローダウン便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)128省エネ基準達成率(%)110適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座 INAX(LIXIL)

    暖房便座

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • ウォームレットG TOTO

    ウォームレットG

    TOTO
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷から19日以内出荷
    エロンゲートサイズ(大形)・レギュラーサイズ(普通)兼用タイプです。 暖房便座で寒い日もおしりあたたか。 便座と便ふたがゆっくり閉じます。 便座・便ふたなどに、抗菌樹脂採用。 脱臭機能付き。
    形状前丸消費電力(W)56風量(m/min)(脱臭)0.07
  • 脱臭暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)

    暖房便座(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座 アサヒ衛陶

    暖房便座

    アサヒ衛陶
    14,980税込16,478
    1台
    4日以内出荷
    前丸型ソフトクローズ付きの電子制御式暖房便座です。「節電」モードで9時間ヒーター部への通電をカットし、無駄な電気を節約します。温度切替スイッチはプッシュ式で操作性向上。便座・便フタがゆっく閉まるソフト閉止を採用。レギュラー/エロンゲート共用タイプ。
    材質便座:ポリプロピレン形状前丸幅(mm)380高さ(mm)59消費電力(W)50安全装置電子制御と温度ヒューズ電源コード(m)1.2機能タイマー節電(9時間切)温度調節4段切り替え、電子制御式 「切」室温/「低」33℃/「中」37℃/「高」40℃本体寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)380×501×59ヒーター容量(W)48(塩ビ被膜ヒーター)定格電源AC100V(50/60Hz)
  • ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止) GAONA(ガオナ)

    ガオナ 前丸暖房便座 (標準・大型サイズ兼用 取替用 節電 ソフト閉止)

    GAONA(ガオナ)
    17,980税込19,778
    1個
    7日以内出荷
    標準(レギュラー)・大型(エロンゲート)兼用サイズです。 室温に応じて便座の温度が自動で調節される室温センサー機能付き 便座・フタがゆっくり閉まるソフト閉止機能付き 外出中や就寝時にオススメの8時間切タイマー機能付き フタが外せるので便器とのすき間掃除が簡単です。
    用途洋風便器の暖房機能付き前丸便座です。材質ポリプロピレン付属品便座取付アダプター表面温度(℃)(標準):低32、中34、高36定格消費電力(W)AC100V/55形状前丸電源コード(m)1.2適合便器A:440~470ミリ、B:便座取付穴の間隔140ミリ、ボルト長:114ミリ
  • 脱臭暖房便座 INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 脱臭暖房便座(便フタなし) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(便フタなし)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1個
    5日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    脱臭暖房便座(便フタなし・固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    32,980税込36,278
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインナップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約3使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座(固定強化ボルト) INAX(LIXIL)

    暖房便座(固定強化ボルト)

    INAX(LIXIL)
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
    使い勝手やお掃除しやすさを考えた機能を備え、ラインアップも豊富です。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸質量(kg)約2.5使用温度範囲(℃)0~40安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、暖房便座温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 暖房便座 Janis(ジャニス工業)

    暖房便座

    Janis(ジャニス工業)
    14,980税込16,478
    1台
    6日以内出荷
    形状前丸サイズ大型用定格消費電力(W)48定格電源AC100V(50/60Hz)快適機能便ふた便座ソフト閉止/便ふた簡単着脱/本体簡単着脱年間消費電力量(kWh/年)131省エネ基準達成率(%)107
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(大型)

    INAX(LIXIL)
    16,980税込18,678特価
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ大型高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)534定格消費電力(W)48寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×534×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、暖房便座、スローダウン便座、便座ヒーターオートOFF、着座センサー、脱臭温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)101(節電機能切時146)省エネ基準達成率(%)139適合便器アメージュ便器(BC-Z30系)※アメージュ便器については、メーカーHPを確認・アメージュZ便器(フチレス)※暖房便座との組合せはメーカーHPを確認・アメージュZ便器・アメージュ便器・パブリック向け壁掛便器(C-P18PA・C-P12P)・壁掛式洋風便器(C-P16P)・パブリック向け床置便器(C-P25S(M)、C-P25H(M))・C-P15HK・C-P17P・パブリック向けタンク式便器・パブリック向けクイックタンク式床置便器・レジリエンストイレ・パブリック向けクイックタンク式壁掛便器表面温度(℃)切(室温)~約36
  • スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通) INAX(LIXIL)

    スローダウン機構付脱臭暖房便座(普通)

    INAX(LIXIL)
    27,980税込30,778
    1台
    翌々日出荷から8日以内出荷
    本体ワンタッチ着脱や洗剤に強いPP樹脂製を採用し、清掃性バツグン。 ゆっくり閉じて安心・快適のスローダウン便座・便フタ機能をラインアップ。【<現地調査・見積無料!>1台から依頼できる!LIXILトイレリフォーム・設置工事サービスはこちら】
    形状前丸幅(mm)412質量(kg)約3サイズ標準高さ(mm)131使用温度範囲(℃)0~40奥行(mm)504定格消費電力(W)45寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)412×504×131安全装置(暖房便座)温度ヒューズ電源コード(m)有効長さ1.2機能本体ワンタッチ着脱、便フタワンタッチ着脱、ワンタッチ節電(8h)、スローダウン便座、脱臭、暖房便座、着座センサー、便座ヒーターオートOFF温度調節(暖房便座)無段階切替定格電源AC100V(50/60Hz)年間消費電力量(kWh/年)105(節電機能切時153)省エネ基準達成率(%)134適合便器一般洋風便器(BL認定品)・トイレーナR・C-P13S・C-P13P・C-19・C-P145S脱臭(脱臭方式)脱臭カートリッジによる化学吸着方式、(脱臭能力)パワー脱臭時0.11m3/分表面温度(℃)切(室温)~約36
  • 前丸暖房便座 カクダイ

    前丸暖房便座

    カクダイ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    室温を感知し、便座の温度を制御します。 手動でも3段階調整できます。 標準、大型(エロンゲーと)兼用サイズ ソフト閉止機構付き 8時間節電タイマー機能付き (財)電気安全環境研究所(JET)認証品
    形状前丸仕様標準、大型(工口ンゲート)兼用サイズ材質ポリプロピレン(PP)定格消費電力(W)55電源コード(m)1.2機能タイマー節電、室温センサー、便座フタ着脱、ソフト閉止便座温度調節3段階定格電源AC100V年間消費電力量(kWh/年)74(タイマー節電機能を使用しない場合105)省エネ基準達成率(%)191認定取得(財)電気安全環境研究所(JET)認証品表面温度(℃)低:32、中:34、高:36

便座』には他にこんなカテゴリがあります

暖房便座