絞り込み
内径(Φmm)
  • 2(1)
  • 3(2)
  • 4(1)
  • 6(1)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 18(1)
  • 22(1)
  • 25(1)
  • 63(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 9(1)
  • 17(1)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 23(1)
  • 26(1)
  • 30(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 水(8)
  • 油(3)
  • 空気(4)
  • 粒体・粉体(3)
  • 薬品(3)
  • 酒類(1)
  • 食品(1)
  • 飲料(1)
  • 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(2)
  • 10(2)
  • 20(4)
  • 30(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 50(4)
  • 100(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(2)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブルー(3)
特性
  • その他(6)
  • 低臭(1)
  • 弾性(3)
  • 柔軟(6)
  • 耐圧(6)
  • 耐寒(5)
  • 耐薬品(1)
  • 透明性(5)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐薬品・透明性
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(7)
  • 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.2
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0.1(4)
  • 0.17(4)
  • 0.3(21)
  • 0.4(22)
  • 0.5(15)
  • 0.6(13)
  • 0.68(9)
  • 0.69(9)
  • 0.7(37)
  • 0.75(6)
  • 0.8(169)
  • 0.9(8)
  • 1(113)
  • 1.1(8)
  • 1.3(5)
  • 1.4(14)
  • 1.5(55)
ブランド
  • 三洋化成(4)
  • 中部ビニール工業(1)
  • 八興(3)
三洋化成・中部ビニール工業・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(1)
6(1)
15(3)
16(1)
18(1)
22(1)
25(1)
63(1)
75(1)
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥5,778~税込¥6,356~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • パワーホース 三洋化成

    パワーホース

    三洋化成(6件のレビュー)
    ¥445~税込¥490~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    食品衛生法適合。実績ナンバーワンを誇るビニールホースの代表格。耐寒性弾力性に優れています。
    使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色グリーン構造単層管チューブ脆化温度(℃)-50
  • 耐寒透明チューブ 中部ビニール工業

    耐寒透明チューブ

    中部ビニール工業(4件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
    用途工場設備配管から一般配管使用温度範囲(℃)-5~60種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル色透明特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
  • KYチューブ 八興

    KYチューブ

    八興
    ¥669~税込¥736~
    1本
    14日以内出荷
    非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。
    材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
  • スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻 三洋化成

    スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻

    三洋化成
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741材質PVC色グリーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
  • エクセルホース 三洋化成
    イエロー
    ブルー

    エクセルホース

    三洋化成(1件のレビュー)
    ¥19,980税込¥21,978
    1巻
    翌々日出荷から4日以内出荷
    良質素材でソフトな感触を実現。高級パールカラーが自慢の耐寒ホース。
    用途家庭用給水用具、家庭用散水用具として仕様ドラム材質PVC長さ(m)50使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)15構造単層管チューブ最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)20使用流体水脆化温度(℃)-50特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
  • プレッシャーホース 75×92 20m 八興

    プレッシャーホース 75×92 20m

    八興
    ¥139,800税込¥153,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0421材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)56色クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)92使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
  • プレッシャーホース 63×80 20m 八興

    プレッシャーホース 63×80 20m

    八興
    ¥149,800税込¥164,780
    1巻(20m)
    3日以内出荷
    トラスコ品番731-0412材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)48色クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)63最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)80使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
樹脂ホース