絞り込み
内径(Φmm)
- 2(1)
- 3(2)
- 4(1)
- 6(1)
- 15(3)
- 16(1)
- 18(1)
- 22(1)
- 25(1)
- 63(1)
- 75(1)
外径(Φmm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(2)
- 9(1)
- 17(1)
- 19(1)
- 20(2)
- 23(1)
- 26(1)
- 30(1)
- 80(1)
- 92(1)
使用流体
- 塗料(1)
- 水(8)
- 油(3)
- 空気(4)
- 粒体・粉体(3)
- 薬品(3)
- 酒類(1)
- 食品(1)
- 飲料(1)
- 香料・化粧品(1)
ホース長さ(m)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(2)
- 10(2)
- 20(4)
- 30(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(4)
- 100(1)
色
イエロー(1)
クリア(3)
グリーン(2)
ブラウン(1)
ブルー(3)
特性
- その他(6)
- 低臭(1)
- 弾性(3)
- 柔軟(6)
- 耐圧(6)
- 耐寒(5)
- 耐薬品(1)
- 透明性(5)
その他・低臭・弾性・柔軟・耐圧・耐寒・耐薬品・透明性
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
- 樹脂(1)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0~0.6(4)
- 0~0.8(4)
- 0.1(4)
- 0.17(4)
- 0.3(21)
- 0.4(22)
- 0.5(15)
- 0.6(12)
- 0.68(10)
- 0.69(9)
- 0.7(37)
- 0.75(7)
- 0.8(168)
- 0.9(8)
- 1(114)
- 1.1(8)
- 1.3(5)
- 1.4(14)
- 1.5(55)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- 三洋化成(4)
- 八興(3)
- 中部ビニール工業(1)
三洋化成・八興・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
再生紙使用マーク適合(1)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
4(1)
6(1)
15(3)
16(1)
18(1)
22(1)
25(1)
63(1)
75(1)

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥5,778~税込¥6,356~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
KYチューブ
八興¥669~税込¥736~1本14日以内出荷非塩ビと油脂類対応の両立をコンセプトに開発した新しいタイプの食品用・工業用のチューブです。 溶出物の原因となる可塑剤を含まないノンオイル素材を使用し、樹脂特有の臭気も抑えました。 焼却しても有害ガスの発生を抑えるエコロジーホースです。 内層はオレフィン系樹脂を使用しており耐薬品性にもすぐれています。材質オレフィン系樹脂/スチレン系エラストマー色ナチュラル使用温度範囲(℃)0~70使用流体空気/水/油/インク/食品/飲料/酒類/薬品/香料・化粧品/粉体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐薬/耐アルコール/低溶出/食衛適合/低臭気/柔軟性/透明性
スーパーソフト 18×23 グリーン 40m ドラム巻
三洋化成¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷仕様補強ドラムトラスコ品番816-3741材質PVC色グリーン長さ(m)40使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)18最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)23使用流体水特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性
プレッシャーホース 75×92 20m
八興¥139,800税込¥153,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0421材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)56色クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)75最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)92使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維
プレッシャーホース 63×80 20m
八興¥149,800税込¥164,7801巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番731-0412材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)48色クリアブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~60内径(Φmm)63最高使用圧力(MPa)0.2(20℃)/0.1(60℃)外径(Φmm)80使用流体空気/水/油/薬品/粉体特性耐圧/柔軟性/透明性/弾性材質(補強材)ポリエステル繊維