絞り込み
内径(Φmm)
  • 5(1)
  • 6.5(2)
  • 7(2)
  • 8(1)
  • 9(2)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 22(1)
  • 25(4)
  • 32(2)
  • 38(2)
  • 45(1)
  • 50(1)
  • 50.8(1)
  • 63.5(1)
  • 101.6(1)
外径(Φmm)
  • 10(2)
  • 12(1)
  • 12.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 17(1)
  • 18(3)
  • 19(1)
  • 20(2)
  • 21(1)
  • 22(3)
  • 23(2)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 29(1)
  • 30(2)
  • 31(1)
  • 33(2)
  • 37(1)
  • 121.8(1)
使用流体
  • 塗料(1)
  • 工業用水(4)
  • 水(7)
  • 空気(7)
  • 粒体・粉体(5)
  • 薬品(3)
ホース長さ(m)
  • 7
  • 1(31)
  • 2(21)
  • 3(18)
  • 4(17)
  • 5(41)
  • 6(14)
  • 8(13)
  • 9(9)
  • 10(88)
  • 15(21)
  • 20(261)
  • 25(20)
  • 30(52)
  • 35(8)
  • 40(20)
  • 45(8)
  • 50(78)
  • 60(8)
  • 100(193)
色
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(1)
  • 色レッド(2)
特性
  • その他(1)
  • 帯電防止(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐熱(1)
その他・帯電防止・柔軟・耐寒・耐熱
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(8)
  • 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0~0.1(1)
  • 0~0.6(4)
  • 0~0.8(4)
  • 0~1.0(4)
  • 0~1.2(4)
  • 0~1.5(4)
  • 0.69(1)
  • 1.4(1)
0~0.1・0~0.6・0~0.8・0~1.0・0~1.2・0~1.5・0.69・1.4
ブランド
  • TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
  • TOYOX(トヨックス)(6)
  • エスコ(2)
  • カクイチ(1)
  • 十川産業(1)
  • 弘進ゴム(1)
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・TOYOX(トヨックス)・エスコ・カクイチ・十川産業・弘進ゴム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

12件中 1~12件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)
7(2)
9(2)
12(2)
15(4)
18(2)
19(3)
25(4)
32(2)
38(2)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥1,618~税込¥1,780~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • 冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD] TOYOX(トヨックス)
    グレー
    ベージュ

    冷却水用耐圧ホース 結露防止[ハイブリッドトヨドロップホース HTD]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1本
    4日以内出荷から8日以内出荷
    【結露防止耐圧ブレードホース】耐圧ホースに断熱材を被覆済み。結露しにくく、漏電事故や床面の濡れでのケガを未然に防止、結露による清掃も不要。 【作業時間短縮】断熱材のホースへの被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。 【折れ・つぶれ防止耐圧ブレードホース】従来のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強く狭い箇所の配管が可能。 【配管識別可能】断熱材はアイボリーとグレーの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。 【法適合】 RoHS2適合で安心。 ※ このページ下に商品説明動画があります。ぜひご覧ください。 ※ このホースには「漏れ抜け防止」の専用継手があります。サイズ選定されたページ下の専用部品(オプション)をご覧ください。また適合するレバーカップリングも掲載しています。
    用途冷却水給排水用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】特殊PET樹脂、ポリエステル糸 【断熱材】PEフォーム機能圧送、折れつぶれ防止、結露防止、柔軟性、分別廃棄不要使用流体水(工業用水)法規制RoHS2修正規制適合断熱材PEフォームRoHS指令(10物質対応)対応特性断熱保温性
  • 難燃ホース[フレイムブロックホース FB] TOYOX(トヨックス)

    難燃ホース[フレイムブロックホース FB]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥5,698~税込¥6,268~
    1本(7m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【柔軟性】しなやかで扱いやすく、継手の挿入もしやすい。【法適合】RoHS2修正規制適合で安心。
    用途工場設備配管・各種機械配管用耐圧ブレードホース使用温度範囲(℃)-5~60材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸色ブラック機能正圧(圧送)、難燃、分別廃棄不要、柔軟、折れつぶれ防止使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃性
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • 耐寒グリーンホース 弘進ゴム

    耐寒グリーンホース

    弘進ゴム(1件のレビュー)
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1本
    3日以内出荷
    耐寒性に優れ、冬場の低温雰囲気でも硬くなり難い寒冷地向けの汎用ホース。 柔軟性に非常に優れる。
    用途【水専用ホース】給水、散水用(一般家庭、園芸、農業、建築・土木・船舶等)使用温度範囲(℃)-10~40使用圧力(MPa)0~0.1(23℃)材質軟質塩化ビニール使用流体水色調透明グリーン特性耐寒性・柔軟性
  • 静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE] TOYOX(トヨックス)

    静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-Eホース TPE]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    【静電気(帯電)防止耐圧ホース】帯電防止剤配合と特殊導電糸により静電気(帯電)防止効果が長時間維持。圧送・吸引(バキューム)で使用可能。 【生産効率アップ】透明性が良く、流体の確認が可能。静電気によるホース内面への流体の付着がしにくい。 【安全・安心】人体に不快な静電気の放電がないため、安全な作業が可能。 【アース作業が簡単施工】専用のアース用クリップを取付けるだけで、余分な作業がなく、作業時間短縮。
    用途帯電防止・プラスチック粉粒体搬送用耐圧ホース特性静電気防止、折れつぶれに強い使用温度範囲(℃)-10~50材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】硬質塩化ビニール色透明機能圧送、吸引、折れつぶれ防止、帯電防止、透明性、柔軟性、分別廃棄不要使用流体粉体法規制RoHS2修正規制適合
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(青)FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,878~税込¥18,566~
    1本(7m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色ブルー使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • 断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH] TOYOX(トヨックス)

    断熱材付き難燃ホース[フレイムブロック ハイブリッドULホース(赤) FBH]

    TOYOX(トヨックス)
    ¥16,877~税込¥18,565~
    1本(7m)
    翌々日出荷
    【難燃性ホース】難燃軟質塩化ビニールを使用し、UL規格準拠(難燃性規格)で安全・安心。【作業時間短縮】ホースへの断熱材の被覆作業の必要がなく、配管作業の軽減と時間短縮が可能。【折れ・つぶれに強いホース】通常のブレードホースに比べ、折れ・つぶれに強い特殊構造で狭所配管に最適。【配管識別可能】断熱材はブルーとレッドの2種類から選択でき、配管の外観識別なども可能で配管間違い等を防止。【法適合】 RoHS2修正規制適合で安心。
    用途半導体業界、冷却水配管用ブレードホース材質【主材質】難燃軟質塩化ビニール【補強材】特殊PET樹脂・ポリエステル糸【断熱材】PEフォーム色レッド使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水(工業用水)、薬品、粉体、空気RoHS指令(10物質対応)対応
  • TACヘランエース TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)

    TACヘランエース

    TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1本
    翌々日出荷
    耐摩耗性はTACヘラン新耐熱の4倍です。※摩耗初期(テスト開始8時間後)における摩耗量比較でTACヘラン新耐熱の値を1とした場合の値です。軽量でフレキシブル。許容圧力0.5MPa{5.1kgf/cm2}の耐圧性能を持ちます。補強糸入りのため耐久性に優れ、ホースに引張荷重がかかる高低差のある場所で使用可能です。アース線入りで優れた静電気防止効果があります。
    用途ゴミ焼却場での消石灰、活性炭の輸送。(特に小さな曲げ半径が必要な場所)推進工法(泥濃式)での土砂の吸引。砕石、鉱石等の吸引、シュート。ダンパー車用ホース。材質耐摩耗性特殊ウレタン樹脂ピッチ(mm)16.4使用温度範囲(℃)-10~50機能耐摩耗性有・静電気防止(アース有)・耐圧0.5MPa(5.1kgf/cm3)・透明性有呼び径(inch)4許容曲げ半径(mm)360適合流体水・温水、粉体・粒体許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.50(5.1)呼び径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応参考質量(g/m)3240
  • 8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付) エスコ

    8.0/12mmx 7.0m ウレタンホース(カプラー付)

    エスコ
    ¥5,220税込¥5,742
    1個
    翌日出荷
    仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-7A材質ウレタン樹脂色青長さ(m)7内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)7
  • 10m 金具付ウレタンホース エスコ

    10m 金具付ウレタンホース

    エスコ
    ¥7,760税込¥8,536
    1本
    翌日出荷
    ビニールよりも強いコイルホース。両端に袋ナット(PF1/4)付(一端にはプラグカプラー付)
    エスコ品番EA125BL-10材質ウレタン樹脂質量(kg)0.425色オレンジ内径(Φmm)5外径(Φmm)8常用圧力(MPa)0.69破壊圧力(MPa)2.7使用流体空気使用範囲(m)通常:7/最大:9
樹脂ホース