絞り込み
内径(Φmm)
  • 7
  • 2(22)
  • 2.5(48)
  • 3(19)
  • 4(82)
  • 5(73)
  • 6(52)
  • 6.5(100)
  • 7.5(26)
  • 8(96)
  • 8.5(25)
  • 9(54)
  • 10(27)
  • 12(39)
  • 15(54)
  • 18(20)
  • 19(31)
  • 25(39)
  • 32(26)
  • 38(24)
外径(Φmm)
  • 9(9)
  • 10(17)
  • 11(9)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
使用流体
  • 塗料(2)
  • 水(11)
  • 油(2)
  • 溶剤(2)
  • 空気(16)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(2)
  • 7(2)
  • 10(8)
  • 15(1)
  • 20(11)
  • 25(4)
  • 30(6)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 50(3)
  • 60(2)
  • 70(2)
  • 80(2)
  • 90(2)
  • 100(14)
  • 200(2)
色
  • 色イエロー(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色クリア(10)
  • 色グリーン(4)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(3)
  • 色レッド(3)
特性
  • その他(6)
  • 弾性(2)
  • 柔軟(11)
  • 滑り性(1)
  • 耐キンク(1)
  • 耐候(4)
  • 耐圧(5)
  • 耐寒(4)
  • 耐油(3)
  • 透明性(5)
  • 難燃(1)
その他・弾性・柔軟・滑り性・耐キンク・耐候・耐圧・耐寒・耐油・透明性・難燃
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(13)
  • 樹脂(11)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
  • 0.1(1)
  • 0.27(1)
  • 0.3(1)
  • 0.47(1)
  • 0.5(1)
  • 0.9(2)
  • 1(2)
  • 1.1(1)
  • 1.2(1)
  • 1.5(3)
0.1・0.27・0.3・0.47・0.5・0.9・1・1.1・1.2・1.5
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • E-Value(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(1)
  • SK11(1)
  • TOYOX(トヨックス)(2)
  • TRUSCO(1)
  • アラム(1)
  • エスコ(1)
  • カクイチ(1)
  • ニッタ(1)
  • プラス・テク(1)
  • 三洋化成(2)
  • 中部ビニール工業(2)
  • 八興(1)
  • 十川産業(6)
  • 山一化工(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 日之出化成(3)
モノタロウ・E-Value・OHNO(大野ゴム工業)・SK11・TOYOX(トヨックス)・TRUSCO・アラム・エスコ・カクイチ・ニッタ・プラス・テク・三洋化成・中部ビニール工業・八興・十川産業・山一化工・弘進ゴム・日之出化成
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

28件中 1~28件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(73)
6(52)
6.5(100)
8(96)
9(54)
12(39)
15(54)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る
  • 透明ビニールホース 中部ビニール工業

    透明ビニールホース

    中部ビニール工業(32件のレビュー)
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。
    用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
  • ホース 透明 ビニール製 モノタロウ

    ホース 透明 ビニール製

    モノタロウ(19件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1巻
    当日出荷
    透明なホースなので流体を確認できます。
    用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
  • 透明ホース 三洋化成

    透明ホース

    三洋化成(21件のレビュー)
    ¥5,582~税込¥6,140~
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。
    用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • ウレタンエアホース E-Value
    ホワイト
    レッド

    ウレタンエアホース

    E-Value(7件のレビュー)
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1巻(5m)ほか
    当日出荷
    ワンタッチカプラ付のエアーウレタンホースです。7mm内径で効率の良い作業ができます。
    用途エアーホース。内径(Φmm)7外径(Φmm)10材質ポリウレタン樹脂使用流体空気
  • 透明ホース カクイチ

    透明ホース

    カクイチ(4件のレビュー)
    ¥1,314~税込¥1,445~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    透明なため保守管理などにご使用いただけます。一般散水から排水・保護カバーまで様々な用途でご使用頂けます。柔軟で軽量。内径3mm~50mmまで各サイズ豊富に揃えております。ホース材質は軟質塩ビ樹脂を使用。
    用途各種機械部品・各種保護カバー等。一般給排水用使用温度範囲(℃)0~35色クリア材質(ホース)軟質塩ビ樹脂使用流体水特性柔軟
  • トヨックス エアーホース[ヒットホース HB] TOYOX(トヨックス)
    ブルー
    レッド
    グリーン
    ホワイト

    トヨックス エアーホース[ヒットホース HB]

    TOYOX(トヨックス)(9件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    【エアーツール対応ホース】インパクトレンチやエアドライバー、ネイラー、スプレーガン等の移動エアーツール用ホースに最適。 【軽量・柔軟エアーホース】軽く、しなやかで扱いやすく作業性アップ。また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性維持。 【長持ち】ポリウレタン製エアーホースでゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくい。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※品番:HS-5(内径5mm)は中間層に耐圧性能を高める糸補強はありません。
    用途工場設備配管・各種エアツール用耐圧ホース(インパクトレンチ、エアドライバー、スプレーガン等)使用温度範囲(℃)-20~60使用流体空気
  • 耐油ビニールホース OHNO(大野ゴム工業)

    耐油ビニールホース

    OHNO(大野ゴム工業)(6件のレビュー)
    ¥6,598税込¥7,258
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    従来のチューブに比べ、硬くなりにくいよう特殊配合により、物性の向上がはかられています。 やわらかく、折れにくいので曲げ半径が小さく、狭小部の取付、配管も最適です。 クリアーピンクで透明性が高く、液体が良く透視できます。
    用途耐圧性を要求しない工作・農業機械等の狭小部の燃料油・潤滑油・廃油などの運搬用に。 洗濯機排水・エアーホース観賞魚等家庭用・林業・木工用・機械用・園芸用・農業用材質ビニール色ピンク(半透明)使用流体燃料油・潤滑油・廃油など特性耐油
  • サンテックエアーホース 十川産業
    イエロー
    オレンジ
    グリーン

    サンテックエアーホース

    十川産業(23件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1巻
    当日出荷
    カプラがセットになった便利でお求めやすいエアーホース
    用途塗装、吹き付けエアー用、工場内エアーツール用内径(Φmm)7外径(Φmm)10使用温度範囲(℃)-40~60最高使用圧力(MPa)1.5材質TPU金具ツータッチカプラ使用流体空気特性耐圧/耐キンク性/柔軟性/滑り性最小曲半径(mm)40
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥4,925税込¥5,418
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    使用温度範囲(℃)0~60仕様ドラム材質PVC色ブルードラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • 軟質ポリエチレン管 八興

    軟質ポリエチレン管

    八興(2件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    耐寒性に優れています。軽量です。
    用途研究分野や工業用に。長さ(m)10使用温度範囲(℃)0~50材質ポリエチレン使用流体酢酸/グリセリン特性耐寒
  • αウレタンホース TRUSCO

    αウレタンホース

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1本
    当日出荷
    ソケット側に樹脂スプリングガードを使用し、折れにくくなっています。 耐油性・耐圧性に優れています。 一般カップリングと互換性があります。
    材質ポリウレタン樹脂色オレンジ使用温度範囲(℃)-5~60(凍結なきこと)内径(Φmm)7肉厚(mm)1.5最高使用圧力(MPa)1.5(常温使用時)外径(Φmm)10使用流体空気ホース継手ソケット1/4・プラグ1/4付特性耐油/耐圧カップリングサイズ6.5×10.0mm
  • 透明ビニールチューブ 十川産業

    透明ビニールチューブ

    十川産業
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1巻
    5日以内出荷から6日以内出荷
    細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!
    用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
  • 透明ホース 日之出化成

    透明ホース

    日之出化成
    ¥4,445税込¥4,890
    1巻(100m)
    当日出荷から5日以内出荷
    クリアな透明で内容物が見えます。
    色クリア
  • ペイントエアーツインホース 十川産業

    ペイントエアーツインホース

    十川産業(3件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1巻
    当日出荷
    塗料ホースとエアホースがツインになっています。 圧送式のガンに使用ください。 自動車、木工等塗料およびエア圧送用ツインホースです。 ガードスプリング付です。
    トラスコ品番337-7237材質軟質塩化ビニル質量(kg)1色赤長さ(m)7内径(Φmm)(エアホース)6.5/(塗料ホース)7外径(Φmm)10取付ねじ両端G1/4使用流体空気/塗料材質(スプリング)スチール材質(金具)真鍮
  • 耐寒透明チューブ 中部ビニール工業

    耐寒透明チューブ

    中部ビニール工業(4件のレビュー)
    ¥3,198税込¥3,518
    1巻
    当日出荷から5日以内出荷
    特殊樹脂配合により耐寒性に優れ冬季の凍結、硬化に強さを発揮 ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ
    用途工場設備配管から一般配管使用温度範囲(℃)-5~60種別コンパクトドラム材質軟質塩化ビニル色透明特性耐寒/食衛適合/柔軟性/透明性
  • 耐油ホース 日之出化成

    耐油ホース

    日之出化成
    ¥6,998税込¥7,698
    1巻(25m)
    当日出荷から5日以内出荷
    耐油ホースは独自の特殊配合により、弾力性と柔軟性を兼ね備えた使いやすいホースです。
    色ピンク透明使用流体軽油・灯油・重油巻種類ドラム巻
  • エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット” TOYOX(トヨックス)

    エアーホース(ポリウレタン) ”ヒット”

    TOYOX(トヨックス)
    ¥489~税込¥538~
    1巻
    10日以内出荷
    【エアーツール用】エアドライバーやダスター等に最適なエアーホースです。【軽量・柔軟エアーホース】ポリウレタン製でしなやかで軽量なので作業性が向上、また、耐寒性に優れ、冬場でも柔軟性を維持します。【長持ち】ゴムホースや塩化ビニールホースに比べ耐油性に優れ、油による硬化やひび割れしにくいです。【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心です。
    用途工場設備のエアー配管及び各種エアーツールのホース配管用使用流体空気(エアー)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 透明ホース プラス・テク

    透明ホース

    プラス・テク
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1巻
    4日以内出荷
    透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
    用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
  • スーパーエアーホース 十川産業
    ブラック
    ブルー

    スーパーエアーホース

    十川産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    ゴムホースと比べ軽く抜群の作業性があり、耐候性に優れヒビ割れしにくいです。
    用途コンプレッサー・自動車整備・板金塗装・採石など。材質軟質塩化ビニール(PVC)最高使用圧力(MPa)1使用流体エア特性耐候性
  • FS 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ
    イエロー
    グリーン
    ブラック
    ブルー
    ホワイト
    レッド

    FS 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥8,499~税込¥9,349~
    1個
    翌々日出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70材質難燃性樹脂使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • 耐寒透明ホース 日之出化成

    耐寒透明ホース

    日之出化成(1件のレビュー)
    ¥5,698税込¥6,268
    1巻(25m)
    5日以内出荷から6日以内出荷
    液体の透視しやすい透明ホースで特殊配合の高重合塩化ビニル樹脂を使用している為、 従来の透明ホースと比較して、超耐寒性(脆化温度-50℃)と優れた弾力性・柔軟性を備え折れにくく狭細部への取付、配管に最適です。
    色グリーン透明巻種類ドラム巻
  • ARAMEC PPチューブ アラム

    ARAMEC PPチューブ

    アラム
    ¥4,898税込¥5,388
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    主原料がポリプロピレンの柔軟性があるチューブです。滅菌済み輸液セット基準6.1溶出物試験に適合しています。(医療基準には合致していますが、医療用として使用しないで下さい。)
    用途研究開発・分析や機械配管など。材質ポリプロピレン(PP)色透明全長(m)20
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • ビニルエアーホース 弘進ゴム

    ビニルエアーホース

    弘進ゴム
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
  • サンペイントホース(FUB-easy) 十川産業

    サンペイントホース(FUB-easy)

    十川産業
    ¥199,999税込¥219,999
    1巻
    3日以内出荷
    接液層にはフッ素樹脂を使用、油性及び水性塗料にも抜群の強さを発揮。
    用途塗料、溶剤配管材質内面フッ素樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)7最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性油性及び水性塗料にも抜群の強さ最小曲半径(mm)33
  • 7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒) エスコ

    7.0/ 10mmx20m ソフトエラストマーチューブ(難燃/黒)

    エスコ
    1巻
    取扱停止中
    材質難燃エラストマー色黒内径(Φmm)7全長(m)20外径×内径(Φmm)10×7最高使用圧力(MPa)1.1外径(Φmm)10使用温度(℃)空気:-40~120、工業用水:0~60(凍結不可)使用流体空気、水
  • ウレタンエアーホース SK11

    ウレタンエアーホース

    SK11
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    当日出荷
    エアーホースです。
    用途エアーホース。使用温度範囲(℃)-20~60使用圧力(MPa)0~1.5使用流体空気
樹脂ホース