絞り込み
内径(Φmm)
- 7.5
- 2(22)
- 2.5(48)
- 3(19)
- 4(82)
- 5(73)
- 6(52)
- 6.5(100)
- 7(28)
- 8(96)
- 8.5(25)
- 9(54)
- 10(27)
- 12(39)
- 15(54)
- 18(20)
- 19(31)
- 25(39)
- 32(26)
- 38(24)
- 内径(Φmm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 10(26)
使用流体
- ガス(7)
- 圧縮空気(15)
- 工業用水(14)
- 水(9)
- 真空(15)
- 空気(9)
- 薬品(2)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(17)
- 100(16)
色
イエロー(4)
クリア(2)
グリーン(6)
ブラック(3)
ブルー(4)
ホワイト(6)
レッド(4)
特性
- その他(1)
- 柔軟(1)
- 耐寒(14)
- 耐摩耗(14)
- 耐水(1)
- 耐油(14)
- 耐熱(16)
- 高強度(14)
その他・柔軟・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・高強度
材質
- 樹脂(25)
樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.4(2)
- 0.7(7)
- 0.8(1)
- 1(15)
- 1.5(1)
0.4・0.7・0.8・1・1.5
ブランド
- PISCO(ピスコ)(1)
- SMC(6)
- エスコ(2)
- ニッタ(2)
- 千代田通商(15)
PISCO(ピスコ)・SMC・エスコ・ニッタ・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
2.5(48)
4(82)
5(73)
6(52)
6.5(100)
8(96)
9(54)
12(39)
15(54)
25(39)
内径(Φmm)をもっと見る

ポリオレフィンチューブ
PISCO(ピスコ)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981本当日出荷材質ポリオレフィン色クリアホワイト長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~80(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水(条件あり)/その他薬品(条件あり)使用真空圧力(kPa)-100特性耐水
ナイロンチューブ
千代田通商¥22,980税込¥25,2781巻当日出荷機械的強度に優れています。耐熱、耐寒性に優れています。耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業および在庫管理が便利です。用途各種エア配管、工業用水配管。材質ナイロン色黒使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1.5/(真空)-0.1使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/耐圧/高強度






PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥4,722~税込¥5,194~1個当日出荷から92日以内出荷クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
メガタッチチューブ 10mm/20m 透明
千代田通商¥5,698税込¥6,2681巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4499材質ポリウレタン色透明長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度






FW 難燃性チューブ(ミリサイズ)
ニッタ¥9,495~税込¥10,445~1個3日以内出荷から42日以内出荷自己消火性に優れた難燃性チューブです。内外層共に難燃性樹脂を採用した2層構造です。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。用途スポット溶接配管用(2層)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~70肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性難燃性
7.5/10.0mmx20m 真空用チューブ
エスコ¥7,240税込¥7,9641個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)20使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
7.5/10.0mmx10m 真空用チューブ
エスコ¥4,100税込¥4,5101個翌日出荷材質極軟質ポリウレタンチューブ長さ(m)10使用温度範囲(℃)-15~50(凍結なきこと)内径(Φmm)7.5外径×内径(Φmm)10×7.5最高使用圧力(MPa)0.4外径(Φmm)10使用真空圧力(kPa)-100
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075Y
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黄内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075W
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色白内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075R
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色赤内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075G
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色緑内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075BU
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色青内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
ポリオレフィンチューブ TPHシリーズ TPH1075B
SMC¥4,198~税込¥4,618~1個3日以内出荷材質ポリオレフィン系樹脂色黒内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)0.7(20℃)外径(Φmm)10使用流体空気、チッ素ガス、水、脱イオン水(純水)
メガタッチチューブ 10mm/20m 緑
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4500材質ポリウレタン色緑長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/20m 白
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)7日以内出荷トラスコ品番808-4503材質ポリウレタン色白長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/20m 赤
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4502材質ポリウレタン色赤長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/20m 青
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)3日以内出荷トラスコ品番808-4501材質ポリウレタン色青長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/20m 黄
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)4日以内出荷トラスコ品番808-4504材質ポリウレタン色黄長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/20m ライトグリーン
千代田通商¥5,398税込¥5,9381巻(20m)5日以内出荷トラスコ品番808-4735材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 緑
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4494材質ポリウレタン色緑長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 白
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4497材質ポリウレタン色白長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 透明
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)3日以内出荷トラスコ品番808-4493材質ポリウレタン色透明長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 赤
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)4日以内出荷トラスコ品番808-4496材質ポリウレタン色赤長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 青
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4495材質ポリウレタン色青長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m 黄
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4498材質ポリウレタン色黄長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度
メガタッチチューブ 10mm/100m ライトグリーン
千代田通商¥26,980税込¥29,6781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番808-4734材質ポリウレタン色ライトグリーン長さ(m)100使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)7.5最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)1/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)10使用流体圧縮空気/真空/工業用水RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度








































![耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス) 耐熱・耐摩耗・静電気(帯電)防止用耐圧ホース 吸引・圧送[トヨトップ-E100℃ホース TPE100C] TOYOX(トヨックス)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono37752605-250619-02.jpg)