絞り込み
内径(Φmm)
- 8(5)
- 9(1)
- 10(5)
- 12(6)
外径(Φmm)
- 14
- 4(59)
- 6(82)
- 7(17)
- 8(96)
- 9(18)
- 10(138)
- 11(21)
- 12(89)
- 12.5(28)
- 13(15)
- 15(23)
- 16(31)
- 18(24)
- 20(27)
- 22(22)
- 23(15)
- 26(23)
- 31(12)
- 33(15)
- 外径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 圧縮空気(5)
- 工業用水(3)
- 水(6)
- 真空(5)
- 空気(2)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(5)
- 30(1)
- 40(1)
- 50(7)
- 100(4)
色
イエロー(1)
クリア(6)
グリーン(3)
ブラック(1)
ブルー(3)
ホワイト(3)
レッド(3)
特性
- その他(2)
- 柔軟(5)
- 耐スパッタ(5)
- 耐候(1)
- 耐圧(1)
- 耐寒(4)
- 耐摩耗(5)
- 耐水(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(3)
- 透明性(3)
- 難燃(1)
- 高強度(5)
その他・柔軟・耐スパッタ・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐水・耐油・耐熱・透明性・難燃・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(5)
- 樹脂(6)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.27(1)
- 0.3(1)
- 0.6(1)
- 0.8(5)
0.27・0.3・0.6・0.8
ブランド
- モノタロウ(1)
- 千代田通商(5)
- 三洋化成(1)
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- プラス・テク(1)
- 中部ビニール工業(1)
モノタロウ・千代田通商・三洋化成・十川産業・カクイチ・プラス・テク・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(5)
9(1)
10(5)
12(6)

透明ビニールホース
中部ビニール工業(32件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1巻当日出荷から7日以内出荷ホース内の流体状況が一目でわかる透明タイプ 使用用途に合わせて豊富なサイズをラインナップ。用途工場設備配管から農業、園芸の散水使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質塩化ビニル色透明特性食衛適合/柔軟性/透明性
ホース 透明 ビニール製
(19件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1巻当日出荷透明なホースなので流体を確認できます。用途工業用材質PVC色透明タイプカセ巻使用温度範囲(℃)-5~65使用流体水特性耐候
透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
透明ビニールチューブ
十川産業¥4,898~税込¥5,388~1巻5日以内出荷から6日以内出荷細物から太物まで幅広いサイズをラインナップ!用途工場設備配管、農・園芸の散水、カバー材使用温度範囲(℃)-5~60材質軟質ポリ塩化ビニール色クリア使用流体空気、水
透明ホース
プラス・テク¥6,998~税込¥7,698~1巻4日以内出荷透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。用途散水・灌漑・給排水・カバー使用温度(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)0.3材質ポリ塩化ビニル色透明使用流体水特性透明性
エルフレックス スパッタ防止用二重管チューブ 12mm
千代田通商¥18,980~税込¥20,878~1巻(20m)ほか翌々日出荷から5日以内出荷TEチューブの特長をそのまま継承。特に溶接箇所でのエアーと、冷却水(工業用水)の区別無く使用可。 インナーチューブ(TE)と外被(難燃性)を分ける事により耐スパッタ性向上。 使用の際は必ず外被を剥離して使用してください。材質ポリウレタン質量(kg)0.132/m使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/耐水/高強度/柔軟性/難燃性継手タッチコネクターファイブ、タッチコネクターFUJI(H)、タッチコネクター(H)、スリープコネクター、ホースフィッテング内管外径(Φmm)12
ツインエルフレックス 12mm/50m
千代田通商¥94,980税込¥104,4781個翌日出荷トラスコ品番541-9018材質ポリウレタン質量(kg)13.2長さ(m)50使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)12
ツインエルフレックス 12mm/20m
千代田通商¥37,980税込¥41,7781巻(20m)翌日出荷耐スパッタ用チューブを溶着しています。 チューブの結束作業を少なく出来ます。 配管作業の軽減が出来ます。用途各種エア配管、スパッタなど溶接環境配管トラスコ品番808-3292材質ポリウレタン質量(kg)5.28長さ(m)20使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60/(工業用水)5~40/(真空)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(工業用水)0.3/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空/工業用水材質(外被)ポリオレフィン特性耐熱/耐寒/耐油/耐スパッタ/耐摩耗/高強度内管外径(Φmm)12
CTPカバーチューブ 12mm/20m巻
千代田通商¥19,980税込¥21,9781巻(20m)5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m長さ(m)20使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12
CTPカバーチューブ 12mm/100m巻
千代田通商¥99,980税込¥109,9781巻(100m)5日以内出荷インナーTPチューブ 豊富なカラーバリエーションで配管管理に便利 2層チューブ。外皮にクロロプレンゴムを使用材質ポリウレタン質量(kg)0.145/m使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8/(真空)-0.1外径(Φmm)14使用流体圧縮空気/真空材質(外被)クロロプレンゴムRoHS指令(10物質対応)対応特性耐スパッタ/耐摩耗/高強度/柔軟性内管外径(Φmm)12