カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • コンプレッサー・空圧機器・ホース
        • ホース
          • 樹脂ホース
絞り込み
ホース長さ(m)
特性
その他・帯電防止・弾性・柔軟・耐候・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・耐薬品・透明性・難燃・高強度
材質
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
0.23・0.6・0.7・0.8・1・1.2・1.5
ブランド
RS PRO・TOYOX(トヨックス)・ニッタ・三洋化成・十川産業・千代田通商・山一化工・弘進ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

樹脂ホース :「35mm」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • ホース 内径35mm

商品豆知識

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥32,980税込¥36,278
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    ¥9,780~税込¥10,758~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)0.8/(水)0.6材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 特殊耐寒チューブ 三洋化成

    特殊耐寒チューブ

    三洋化成(3件のレビュー)
    ¥3,819税込¥4,201
    1巻
    当日出荷
    食品衛生法適合。 寒くても硬化しにくい特殊配合の超耐寒チューブ。流体が見えるクリアブルーで弾力性に優れているので幅広い用途に使えます。
    使用温度範囲(℃)0~60仕様ドラム材質PVC色ブルードラム径Φ×幅W(mm)195×105使用流体空気/水脆化温度(℃)-55使用環境温度上限(℃)約60環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/柔軟性/弾性
  • U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U1 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥10,974~税込¥12,071~
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    U2チューブよりも高い空気圧域に使用可能です。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用(高圧タイプ)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50最高使用圧力(MPa)(空気)1.2/(水)0.9材質エーテル系ポリウレタン使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • ポリウレタンホース W(白)10mm/100m 千代田通商

    ポリウレタンホース W(白)10mm/100m

    千代田通商(1件のレビュー)
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1巻(20m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースフィッティングに簡単装着出来ます。 柔軟性に優れています。 耐油性に優れています。 1mおきにカットマークを印字しており、切断作業、在庫管理に便利です。
    使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.6/(真空)-0.1材質ポリウレタン色白使用流体圧縮空気/真空特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
  • TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    TES 柔軟ふっ素樹脂2層チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    内層(特殊ふっ素樹脂)+外層(特殊ナイロン樹脂)の2層構造です。柔軟性に優れており、ロボットなどの可動配管に適しています。内層は、耐薬品性、内面平滑性に優れています。外層は耐摩耗性に優れています。半透明なので、流体を視認することができます。
    用途塗装用(柔軟、耐摩耗)材質(内層)特殊ふっ素樹脂/(外層)特殊ナイロン樹脂色半透明使用温度範囲(℃)(空気)-40~100/(水)0~70/(水性塗料など)0~40使用流体空気/水/塗料(水性塗料)/溶剤(脂肪族系・芳香族系炭化水素)負圧性能(kPa)-101.294特性耐摩耗/耐薬/柔軟性/透明性
  • PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    PL ポリオレフィン系樹脂チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥4,019~税込¥4,421~
    1個
    翌々日出荷から92日以内出荷
    クリーンエアやN2ガス、純水、または各種薬液などを流体とする装置や用途に適したクリーンチューブです。環境に配慮したエコ型チューブです。焼却時(750℃)に発生するガスは炭酸ガスのみ、窒素酸化物(NOx)硫黄酸化物(SOx)等の有毒ガス発生ゼロ。ダイオキシンは全く発生しません。クリーンルーム内で製造、チューブ端末をキャップで封印し、ヒートシール梱包にて出荷しています。水分バリア性と柔軟性に優れた特殊ポリオレフィン系樹脂を使用しています。ふっ素樹脂チューブに比べて経済的です。厚生労働省告示第201号(平成18年)、厚生省告示第370号(昭和34年)に適合しています。
    用途クリーン配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-60~80/(水)0~80材質ポリオレフィン使用流体空気(クリーンエア)/ガス(N2ガス)/水(純水)/薬品(薬液)負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/食衛適合
  • 工業用ビニルホース 山一化工

    工業用ビニルホース

    山一化工
    ¥68,980税込¥75,878
    1巻
    3日以内出荷
    透明で内容物がよく見え柔軟で軽量です。
    用途各種機械部品・各種保護カバー、一般給排水用色透明材質(ホース)ビニールRoHS指令(10物質対応)対応特性透明・柔軟・軽量
  • サンペイントホース(PBアース線入り) 十川産業

    サンペイントホース(PBアース線入り)

    十川産業
    ¥99,980税込¥109,978
    1巻
    3日以内出荷
    柔軟性と耐圧性に優れ、作業効率が向上します。
    用途塗料、溶剤配管材質ポリアミド/ポリウレタン樹脂色ホワイト長さ(m)100使用温度範囲(℃)-20~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.5外径(Φmm)10使用流体塗料、溶剤特性柔軟性と耐圧性最小曲半径(mm)35
  • ビニルエアーホース 弘進ゴム

    ビニルエアーホース

    弘進ゴム
    ¥57,980税込¥63,778
    1本
    3日以内出荷
    ゴムホースに比べ20%軽く柔軟で耐候性に優れ、長持ちします。 内面が平滑で、流体に対する抵抗が少なく輸送の能率が上がります。
    用途【エアー専用耐圧ホース】工場設備配管用・各種エアーツール用材質軟質塩化ビニール、ポリエステル糸(補強糸)使用温度範囲(℃)-5~60使用圧力(MPa)0~1.2(23℃)最高使用圧力(MPa)1.2破裂圧力(MPa)6(23℃)使用流体空気色調黒特性柔軟、耐候
  • FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    FWU 難燃性チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥47,980税込¥52,778
    1個
    3日以内出荷から42日以内出荷
    自己消火性に優れた難燃性チューブです。外層に難燃性樹脂、内層にウレタンチューブを採用した2層構造で、FWよりも柔軟性が高いチューブです。内層にはエーテル系のポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
    用途スポット溶接配管用(柔軟)使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50肉厚(mm)(外層カバー)1使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性柔軟性/難燃性
  • アローホース 8.0×60M TOYOX(トヨックス)

    アローホース 8.0×60M

    TOYOX(トヨックス)
    ¥28,980税込¥31,878
    1本
    4日以内出荷
    【安心・安全】このエアーホースは肉厚なので気密性の高いホースバンド締めができ、エアー漏れの不安解消。 【柔軟性】柔軟で曲げやすく、折れにくいので狭い場所での配管、工場内の固定配管、設備のエアー配管に最適。 【配管識別】エアーホースの色はブラックとブルーの2色があり、配管の識別が可能。 【法適合】RoHS2修正規制適合で安全・安心。 ※ 内径13mmはブラックのみです。
    用途工場設備エアー配管用耐圧ブレードホース材質【主材質】軟質塩化ビニール 【補強材】ポリエステル糸質量(kg)9.66色-長さ(m)60使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)8使用圧力(MPa)0~1.0内径×外径(Φmm)8×15外径(Φmm)15最小曲げ半径(mm)35機能圧送、柔軟性、分別廃棄不要使用流体空気法規制RoHS2修正規制適合アズワン品番65-0870-74RoHS指令(10物質対応)対応特性柔軟エアーホース、肉厚
  • UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ) ニッタ

    UE 帯電防止チューブ(ミリサイズ)

    ニッタ
    ¥28,001~税込¥30,801~
    1個
    5日以内出荷から42日以内出荷
    導電性ポリウレタンエラストマを使用しています。静電気の蓄積が無く、スパークを防止できます。(表面抵抗値105Ω~103Ω)。柔軟性に優れています。
    用途一般空気圧用(導電性)材質ポリウレタンエラストマ色黒使用温度範囲(℃)-40~80最高使用圧力(MPa)0.8使用流体空気負圧性能(kPa)-101.294特性耐静電/柔軟性
  • ホース RS PRO 5m RS PRO

    ホース RS PRO 5m

    RS PRO
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 35mm外径 = 43.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 5m補強 = あり
  • ホース RS PRO 10m RS PRO

    ホース RS PRO 10m

    RS PRO
    ¥69,980税込¥76,978
    1個
    7日以内出荷
    RS Pro 強化供給. メーカー独自の RS Pro ブランドが提供する、非常に丈夫で柔軟性の高い無毒性透明 PVC ホースは、詰まりを簡単に識別できるように設計されています。圧力、真空、摩耗、偶発的なクラッシュに対して優れた耐性を発揮し、コースピッチ及びスチール製らせんばねで膨らみや破裂を防止します。特長と利点. 広い温度範囲で高い柔軟性を発揮 スムーズボアにより、フロー損失を低減します より過酷な用途向けに設計されている ニトリルを含む化合物から製造されている 高張力ポリエステル繊維で強化されており、高圧用途での燃料オイルの輸送に最適. 仕様. 使用温度範囲: -10 → +55 ° C 毒性はなく、食品用途に適しています 完全な真空に対して耐性を示します 帯電防止機能 欧州食品規制 10/2011 に個別にテスト済み 温度範囲全体で、すべての食品タイプ(脂肪の多い食品を除く)と繰り返し使用できます RoHS 及び REACH 適合. 用途. この RS Pro クリア PVC ホースは、水、スラリー、顆粒、食料品、希釈薬剤の吸引及び供給に適しています。 最適な用途:. 農業 食品加工 プラスチックの取り扱い 海洋および建設業界. RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
    仕様ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ内径 = 35mm外径 = 43.6mm材質 = PVCホースパイプの動作 = 移送、 真空最大使用圧力 = 7 bar使用流体/用途 = 産業用動作温度 Min = -10℃最高作動温度 = +55℃色 = クリア長さ = 10m曲げ半径 = 75mm
樹脂ホース