絞り込み
内径(Φmm)
- 6.5(2)
- 8(2)
- 9.5(2)
外径(Φmm)
- 12.5(2)
- 14.5(2)
- 16.5(2)
使用流体
- 空気(6)
ホース長さ(m)
- 1(3)
- 100(3)
色
ブラック(6)
特性
- 柔軟(6)
- 気密性(6)
- 耐圧(6)
柔軟・気密性・耐圧
材質
- 塩化ビニール(PVC)(6)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
- 1
ブランド
- 八興(6)
八興
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(1)
- 以上(1)
価格
- 1,500円以下(3)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「etc」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.5(2)
8(2)
9.5(2)

テトカラーS 8×14.5 カット
八興¥489税込¥5381巻(1m)当日出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6392材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 8×14.5 100m
八興¥47,980税込¥52,7781巻(100m)翌々日出荷トラスコ品番814-6391材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)15色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)14.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 100m
八興¥32,980税込¥36,2781巻(100m)翌々日出荷トラスコ品番814-6389材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)12色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 100m
八興¥63,980税込¥70,3781巻(100m)5日以内出荷トラスコ品番814-6393材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール質量(kg)18.5色黒長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 6.5×12.5 カット
八興(1件のレビュー)¥349税込¥3841巻(1m)5日以内出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6390材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)6.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)12.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維
テトカラーS 9.5×16.5 カット
八興¥619税込¥6811巻(1m)5日以内出荷高弾性素材の使用により弾力性、気密性に優れています。 ゴムホースに比べ軽量化を実現したエアーホースです。 表面は凹仕上げにより摩擦抵抗を低減します。用途自動車整備・固定エアー配管トラスコ品番814-6394材質(内層/外層)軟質ポリ塩化ビニール色黒長さ(m)1使用温度範囲(℃)-10~60内径(Φmm)9.5最高使用圧力(MPa)1.0(20℃)/0.7(60℃)外径(Φmm)16.5使用流体空気特性耐圧/柔軟性/気密性材質(補強材)ポリエステル繊維