絞り込み
内径(Φmm)
- 8(4)
- 10(1)
- 12(2)
外径(Φmm)
- 12(5)
- 15(2)
使用流体
- 工業用水(4)
- 水(2)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(3)
- 50(1)
- 100(3)
色
クリア(2)
ピンク(2)
ブルー(2)
特性
- その他(2)
- 柔軟(4)
- 耐圧(1)
- 耐寒(5)
- 耐摩耗(4)
- 耐油(4)
- 耐熱(4)
- 透明性(2)
- 高強度(4)
その他・柔軟・耐圧・耐寒・耐摩耗・耐油・耐熱・透明性・高強度
材質
- 塩化ビニール(PVC)(2)
- 樹脂(4)
塩化ビニール(PVC)・樹脂
最高使用圧力(MPa)
- 0.3
- 0~0.1(1)
- 0.15(1)
- 0.17(1)
- 0.2(1)
- 0.27(1)
- 0.37(1)
- 0.4(1)
- 0.53(1)
- 0.6(3)
- 0.68(4)
- 0.7(5)
- 0.77(1)
- 0.8(31)
- 0.9(3)
- 1(19)
- 1.1(3)
- 1.2(2)
- 1.4(5)
- 1.5(2)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- TRUSCO(1)
- 三洋化成(1)
- 千代田通商(4)
TRUSCO・三洋化成・千代田通商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500-10,000円(2)
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(2)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
樹脂ホース :「m12」の検索結果
樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
8(4)
10(1)
12(2)

透明ホース
三洋化成(21件のレビュー)¥7,149~税込¥7,864~1巻当日出荷から5日以内出荷流体をしっかり確認できるクリアタイプ。豊富なサイズで幅広い条件に対応。 食品衛生法(厚生省公示178号)適合。用途工場設備配管、家庭用給水用具、家庭用散水用具、農業用散水用具として使用温度範囲(℃)0~60材質PVC色クリアー構造単層管チューブ使用流体水脆化温度(℃)-38環境温度範囲(℃)-10~60RoHS指令(10物質対応)対応特性耐寒/耐圧/食衛適合/透明性
Pフレックスチューブ20mCB(透明青)
千代田通商¥14,980税込¥16,4781個当日出荷トラスコ品番808-3247材質ポリウレタン質量(kg)1.52色透明ブルー長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ20mCP(透明ピンク)
千代田通商¥14,980税込¥16,4781巻(20m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番808-3248材質ポリウレタン質量(kg)1.52色透明ピンク長さ(m)20使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCB(透明青)
千代田通商¥72,980税込¥80,2781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8984材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性
Pフレックスチューブ100mCP(透明ピンク)
千代田通商¥72,980税込¥80,2781巻(100m)当日出荷冷却水配管用チューブです。 柔軟性に優れています。 耐熱耐寒性に優れています。 半透明で流体が確認出来ます。用途水配管用チューブトラスコ品番541-8992材質ポリウレタン質量(kg)7.6色透明ピンク長さ(m)100使用温度範囲(℃)0~80内径(Φmm)8最高使用圧力(MPa)0.3外径(Φmm)12使用流体工業用水特性耐熱/耐寒/耐油/耐摩耗/高強度/柔軟性