絞り込み
内径(Φmm)
  • 13
  • 3(2)
  • 8(55)
  • 8.5(3)
  • 9(24)
  • 10(8)
  • 12(17)
  • 15(2)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 22(1)
  • 25(2)
  • 32(1)
  • 38(1)
  • 45(1)
  • 50(1)
外径(Φmm)
  • 21.5(2)
使用流体
  • 水(1)
  • 空気(2)
ホース長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
色
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(1)
特性
  • その他(1)
  • 柔軟(2)
  • 耐候(2)
  • 耐圧(1)
  • 耐摩耗(1)
  • 耐油(2)
その他・柔軟・耐候・耐圧・耐摩耗・耐油
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
塩化ビニール(PVC)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
1
ブランド
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(1)
  • 十川産業(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・十川産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500-10,000円(1)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

樹脂ホース :「m12」の検索結果

樹脂ホースとは主に圧縮空気や水を流す樹脂製のホースです。ポリウレタンやPVCの材質が使われている樹脂ホースは、耐圧と耐寒にすぐれていることが特徴。ポリエチレン製のホースは軽量で耐寒性に優れ、酢酸やグリセリンなどの流体に適します。耐圧・耐寒のほかに耐薬品性能が優れた材質が、フッ素樹脂PFAのホースです。耐熱性能を-50℃から120℃まで向上させたものが、ホースの上に巻く断熱チューブ。同じように、スパッタ防止チューブは、難燃性の外皮を巻いて二重管とすることで、耐スパッタ性能を向上させています。
FA現場のお役立ち情報

商品豆知識

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「内径(Φmm)」から絞り込む
3(2)
8(55)
8.5(3)
9(24)
10(8)
12(17)
13
15(2)
18(2)
25(2)
  • 工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》 十川産業
    ブラック
    ブルー

    工場配管用・土木用耐圧エアーホース《スーパーエアーホース》

    十川産業(76件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    『耐圧エアーホース』工場配管・コンプレッサー用エアーに使用可能!ゴムホースに比べ約40%軽量で作業性UP‼ 『法適合』RoHS2適合 『サイズ』内径6mm~25mmまで豊富なサイズバリエーション
    用途各種コンプレッサー・各種エアゾール用・工場配管用・自動車整備、板金、塗装用・塗装吹付作業現場・建築工事、土木工事作業現場・採石、石切現場など使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(MPa)1材質PVC特性耐油/耐候/耐圧/柔軟性/つぶれ強さ
  • プラストホース YOKOHAMA(横浜ゴム)

    プラストホース

    YOKOHAMA(横浜ゴム)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    翌日出荷
    ゴムホース(メーカー:エアーホース)に比べ約40%軽く、持ち運び、配管などの作業が容易です。 高重合度PVCを使用しているため、耐摩耗性、耐候性、耐油性に優れています。 年間を通じて柔軟性を保持し、特に-10℃までの冬場の作業でも使用が可能です。
    用途圧縮空気用として自動車、鉱業、土木、建設、造船、工作機械等の各種エアーラインに、また土木、建築及び各種工場内での高圧送水用として使用されます。色ブルー長さ(m)100使用温度範囲(℃)-10~+60最高使用圧力(MPa)1適合流体空気・水などRoHS指令(10物質対応)対応特性耐摩耗性、耐候性、耐油性、柔軟性
樹脂ホース