絞り込み
内径(Φmm)
- 13(1)
- 15(1)
- 16(1)
ホース長さ(m)
- 20(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 100(1)
使用流体
- 水(2)
- 農薬(1)
外径(Φmm)
- 21
- 18(3)
- 20(24)
- 22(6)
- 23(8)
- 24(4)
- 25(5)
- 26(5)
- 28(3)
- 31(5)
- 32(3)
- 33(3)
- 38(5)
- 40(3)
- 50(3)
- 60(3)
- 100(2)
- 109(2)
- 114(3)
- 140(2)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- 柔軟(1)
- 耐圧(1)
- 耐薬品(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(3)
塩化ビニール(PVC)
色
レッド(1)
レッド
最高使用圧力(MPa)
- 1(1)
1
ブランド
- 十川産業(1)
- カクイチ(1)
- EVUC(エバック)(1)
十川産業・カクイチ・EVUC(エバック)
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
13(1)
15(1)
16(1)

排水ホース
EVUC(エバック)¥11,980税込¥13,1781巻3日以内出荷一般雑排水などに使用 内管フラットでスムーズ排水 オール樹脂製で軽量 柔軟性に優れ、曲げ作業がスムーズ ハサミやナイフで簡単にカット可能ホース長さ(m)20材質チューブ材:軟質PVC、補強線:PP使用流体排水特性柔軟
耐圧ホース インダスCS
カクイチ¥10,980~税込¥12,078~1本3日以内出荷耐薬品性に優れ、幅広い利用が可能。用途工場機械設備の給排水管用、エアーツール、各種化学薬品輸送用使用温度範囲(℃)-5~50内径(Φmm)15内径×外径(Φmm)15×21外径(Φmm)21許容曲げ半径(mm)75許容圧力(MPa)0~0.8特性耐圧、耐薬品


























![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)