絞り込み
内径(Φmm)
- 18(8)
ホース長さ(m)
- 10(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(4)
使用流体
- 水(8)
外径(Φmm)
- 23
- 11(1)
- 15(2)
- 18(3)
- 19.5(2)
- 20(22)
- 22(5)
- 24(4)
- 25(4)
- 26(3)
- 28(3)
- 29(2)
- 31(5)
- 33(3)
- 38(2)
- 52.5(2)
- 100(1)
- 105.5(1)
- 109(2)
- 129.7(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
特性
- その他(2)
- 耐寒(3)
- 透明性(1)
- 防藻(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(7)
塩化ビニール(PVC)
色
グリーン(2)
ブラック(1)
ブルー(1)
グリーン・ブラック・ブルー
ブランド
- エスコ(4)
- TOYOX(トヨックス)(2)
- 中部ビニール工業(2)
エスコ・TOYOX(トヨックス)・中部ビニール工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
給排水用ホースとは、可搬性、移動性を要する作業において、給水、排水などに使用される管のこと。材質はPVCのものがほとんどです。送水や排水用のホースは、水中ポンプで利用されることが多く、折りたたんで収納可能。工業、土木、農業など高低差の少ない場所での送排水用に便利。長距離に送・排水ができるホースも柔軟で屈曲性があり、折りたためます。工場の機械の給排水 や建築現場の給排水 には、高弾性樹脂を使用しているホースが最適です。
商品豆知識
「内径(Φmm)」から絞り込む
18(8)

SHハイグリーンホース
中部ビニール工業¥14,980税込¥16,4781巻4日以内出荷耐寒性、柔軟性に優れたホース。 表面がスジ入り仕様のため、すべりにくい。用途農業、園芸、一般散水用材質軟質塩化ビニル色グリーン使用温度範囲(℃)-5~60使用流体水特性食衛適合/耐寒
18/23mm x10m ウォーターホース(糸入り)
エスコ(1件のレビュー)¥5,540税込¥6,0941個当日出荷散水ホースの決定番。 洗車から園芸、農業まで幅広い用途に使用できます。 糸入りホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-181A材質軟質ポリ塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)10内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水最小曲半径72
18/23mm x20m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥11,100税込¥12,2101個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-182材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)20内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
18/23mm x50m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥27,700税込¥30,4701個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。 ドラム巻きでの納品になります。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-185材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)50内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30
18/23mm x30m ウォーターホース(糸入り)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個翌日出荷糸入りでホースを補強し、圧力に強いのが特徴です。仕様糸入りエスコ品番EA124DH-183材質軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-5~60内径(Φmm)18全長(m)30内径×外径(Φmm)18×23外径(Φmm)23常用圧力(MPa)0.8(20℃時)使用流体水脆化温度(℃)-30































![ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管] ストップフレックスオープンケーブル 三興製作所[配管]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03584231-260902-02.jpg)