9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積
仕様汚染度:NAS1638-10級以内 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 回転方向軸端から見て時計方向 使用油石油系作動油 粘度(mm2/s)20~400 許容回転速度(r/min)600~1800 油温(℃)0~60
1個
249,800 税込274,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

種類ピストンポンプ 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 圧力調整範囲(MPa)1.2~7 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 許容回転速度(r/min)600~1800
1個
459,800 税込505,780
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も 5.8~237 cm3/revと広範囲のものを用意しております。 なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
1台ほか
69,980 税込76,978
翌々日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (298種類の商品があります)

低騒音用として特に開発された高圧・高性能ポンプです。 射出成形機をはじめ、幅広い用途に応じるため、吐出し量も5.8~237cm3/revと広範囲のものを用意しております。なお、ポンプ内蔵部はカートリッジキット化されていますので、保守がきわめて容易です。
最高使用圧力(MPa)(耐摩耗性作動油)21、(一般作動油)14、(耐摩耗性水-グリコール系作動油)16、(非耐摩耗性水-グリコール系作動油)7、(W/Oエマルション系作動油)7、(りん酸エステル系作動油)14 吐出口径Φ21 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、水成形作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)上、吸込みポート:(標準)(軸端から見て)上
1個
89,980 税込98,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 取付方式フート取付形 制御方式プレッシャコンペンセータ制御形 圧力調整範囲(MPa)1.2~16 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 定格使用圧力(MPa)16 ポートの向きアキシアルポート 軸端形状平行キー形 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
109,800 税込120,780
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 吐出口径Rc1 1/4 質量(kg)26 種類ベーンポンプ 取付方式フート取付形 使用流体石油系作動油、合成作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 理論押しのけ容積(cm3/rev)115.6 ポートの向き吐出ポート:(標準)(軸端から見て)右側 許容回転速度(r/min)600~1200
1個
99,980 税込109,978
9日以内出荷

小形。長寿命。保守が容易
許容回転速度(min-1)(最低)600
1個
109,800 税込120,780
90日以内出荷から104日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

高効率、低騒音 全効率が高く、またシャープなカットオフ特性を有していますので、消費電力を節約できます。 損失動力が小さいため、油温上昇を低く抑えることができます。従って油タンクの容量を小さくできます。 吐出し圧力があらかじめセットされたフルカットオフ圧力に近づくと、吐き出し量は自動的に減少します。 吐出し量およびフルカットオフ圧力は必要に応じて手動にて調整できます。
種類ピストンポンプ 使用流体石油系作動油 回転方向時計方向(標準)(軸端から見て) 機種単段ポンプ 使用油ISO VG32または46相当の清浄な石油系作動油(粘度20~40mm2/s、温度0~60℃の条件下) 許容回転速度(r/min)600~1800
1台
77,980 税込85,778
翌々日出荷から97日以内出荷
バリエーション一覧へ (130種類の商品があります)

小形。長寿命。保守が容易
1個
59,980 税込65,978
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります