絞り込み
ブランド
  • JPN
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(132)
  • NACHI(不二越)(76)
  • ダイキン工業(55)
  • RIKEN(理研機器)(19)
  • 油研工業(14)
  • エナパック(5)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • 日東造機(4)
  • ボッシュ・レックスロス(4)
  • ダイキン潤滑機設(2)
  • ParkerTAIYO(1)
  • マサダ製作所(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • ダイキ(1)
  • RS PRO(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 1(2)
使用作動油
  • 石油系作動油(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日1月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ) JPNエアーハイドロブースターUBS(単動シリンダータイプ)JPN
199,800税込219,780
1個
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(単動タイプ)「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能「65倍の増圧比」を実現「空圧調整により油圧の圧力設定」可能連続加圧で使用時「油温上昇なし」「超省エネ」を実現自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式『単動シリンダー(スプリング式)』に合わせた仕様2.クランプ作業特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用「圧入・塑性」カシメ操作「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)23.5形式単動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.1MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約130最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35
エアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ) JPNエアーハイドロブースターUBD(複動シリンダータイプ)JPN
259,800税込285,780
1個
60日以内出荷
高油圧制御用エアーハイドロブースター(複動タイプ)「35MPa(空圧0.54MPa供給時)」まで連続使用が可能「65倍の増圧比」を実現「空圧調整により油圧の圧力設定」可能連続加圧で使用時「油温上昇なし」「超省エネ」を実現自動化は空気圧用5ポート電磁弁1個で容易に可能です。1.使用方式『複動シリンダー』に合わせた仕様2.クランプ作業特に、長時間作業の「静圧加圧キープ状態が可能」です3.クランプ内容「連続加圧成形」設定圧力による長時間の保持使用「圧入・塑性」カシメ操作「治具システム」スイング・ホールクランプ操作
シリンダ内径(Φmm)160質量(kg)25形式複動アクチュエータ用最高使用圧力(MPa)1.0増圧比65倍ホース長さ(m)3供給空気圧力(MPa)0.15~0.54(戻り時0.5~0.7)使用作動油石油系作動油VG22 ※またはVG32ラム直径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応関連資料カタログ(0.23MB) 図面(0.12MB)取扱説明書(1.05MB)必要油量(mL)約430最大吐出量(mL)30圧力(MPa)最大油圧35

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧ポンプ