1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
頑丈で耐久性がある、単動スプリング戻りワンショット型のエアハイドロブースタです。 加圧のみにエアを消費し、戻り側はスプリングリターンのため、エア消費量を大幅に削減できます。 ストロークエンドセンサが標準装備されており、残油量が検知できます。 ブースタのエアシリンダ内面に樹脂コーティングされているのでドライエアで使用できます。 油圧ピストン部の特殊バルブにより、エアを排気すると素早くピストンが戻ります。 正確な油圧力調整がエア圧力の調整で容易にでき、精度の高い制御ができます。
使用空気圧力(MPa)0.05~0.7 空気消費量(m3/min)0.27 使用推奨温度範囲(℃)(油)+15℃~+55℃ 最高使用頻度(回/min)10 油槽容量(cm3)820 有効油量(cm3)220 シリンダ内径(Φmm)180 ストローク(mm)134
1個
129,800 税込142,780
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング