1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります