76件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
欠品中

1個
14,980 税込16,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
139,800 税込153,780
5日以内出荷

1個
7,798 税込8,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100040 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個 OリングINフランジ:IB-P22 1個OUTフランジ:IB-P22 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-8 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個 ボルトINフランジ:TH-8×45 4個OUTフランジ:TH8×45 4個 プラグTPHA-1/4 2個
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
299,800 税込329,780
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])400~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
特価
169,800 税込186,780
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])300~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
299,800 税込329,780
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)127 寸法B(mm)152.5 寸法C(mm)69.8 寸法D(Φmm)82.55 寸法E(mm)1 寸法F(mm)50.8 寸法H(mm)96 寸法I(mm)74 寸法K(mm)17.5 寸法N(mm)13 寸法Q(mm)135 寸法S(mm)32.5 寸法T(mm)36.5 寸法d1(Φmm)22 寸法d2(Φmm)11 寸法d3(Φmm)106.4 寸法d4(Φmm)50 付属品ボルト:TB-10×30 2個ワッシャ:WP-10 2個 適合シングルポンプ:IPH-2 質量(kg)2.0 寸法PM10
1台
5,898 税込6,488
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
99,980 税込109,978
4日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])500~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
99,980 税込109,978
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

寸法A(mm)220.7 寸法B(mm)246 寸法C(mm)107.95 寸法D(Φmm)101.6 寸法E(mm)1 寸法F(mm)114.3 寸法H(mm)140 寸法I(mm)61.7 寸法K(mm)16 寸法N(mm)16 寸法Q(mm)195.5 寸法S(mm)12.7 寸法T(mm)53 寸法d1(Φmm)22 寸法d2(Φmm)11 寸法d3(Φmm)146 寸法d4(Φmm)40 付属品ボルト:TB-12×30 2個ワッシャ:WP-12 2個 適合シングルポンプ:IPH-3 質量(kg)5.5 寸法PM12
1台
9,998 税込10,998
欠品中

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
389,800 税込428,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (136種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個 ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個 プラグTPHA-1/4 2個 OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
1台
6,898 税込7,588
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個 ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個 プラグTPHA-1/4 2個 OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
1台
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向右回転(軸端より見て)
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 使用流体一般鉱物性作動油
1台
63,980 税込70,378
30日以内出荷から92日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (135種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷から102日以内出荷
バリエーション一覧へ (114種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (134種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

NACHI(不二越)フランジキット
フランジINフランジ:IH03J-100160 1個OUTフランジ:IH03J-100120 1個 ボルトINフランジ:TH-12×60 4個OUTフランジ:TH12×60 4個 プラグTPHA-1/4 1個 OリングINフランジ:IB-G60 1個OUTフランジ:IB-G50 1個 ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-12 4個
1台
9,398 税込10,338
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フート取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
62,980 税込69,278
91日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])400~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
209,800 税込230,780
3日以内出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。耐久性に優れ、きわめて長寿命です。修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 定格圧力(MPa)25 回転数(min-1[r.p.m])600~2000 使用流体一般鉱物性作動油 回転方向左回転(軸端より見て)
1台
73,980 税込81,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

寸法A(mm)330.2 寸法B(mm)374 寸法C(mm)203.2 寸法D(Φmm)152.4 寸法E(mm)1 寸法F(mm)149.2 寸法H(mm)220.7 寸法I(mm)119.5 寸法K(mm)30 寸法N(mm)30 寸法Q(mm)337 寸法S(mm)49.5 寸法T(mm)64 寸法d1(Φmm)37 寸法d2(Φmm)20 寸法d3(Φmm)228.6 寸法d4(Φmm)100 付属品ボルト:TB-20×50 2個ワッシャ:WP-20 2個 適合シングルポンプ:IPH-6ダブルポンプ:IPH-26、IPH-36、IPH-46 質量(kg)22.0 寸法PM20
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

寸法A(mm)295.3 寸法B(mm)334 寸法C(mm)152.4 寸法D(Φmm)127 寸法E(mm)1 寸法F(mm)139.7 寸法H(mm)203 寸法I(mm)104.5 寸法K(mm)25 寸法N(mm)25 寸法Q(mm)259 寸法S(mm)44.5 寸法T(mm)61 寸法d1(Φmm)35 寸法d2(Φmm)18 寸法d3(Φmm)181 寸法d4(Φmm)86 付属品ボルト:TB-16×40 2個ワッシャ:WP-16 2個 適合シングルポンプ:IPH-5ダブルポンプ:IPH-25、IPH-35、IPH-45 質量(kg)13.5 寸法PM16
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)30 種類ギヤポンプ 取付方式フランジ取付形 使用流体一般鉱物性作動油
1台
159,800 税込175,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります