さらに商品を絞り込む
  • NACHI(不二越)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(24)
  • RIKEN(理研機器)(1)
  • 14(1)
  • 21(1)
  • 25(1)
  • 28(2)
  • 30(18)
  • 3/8(1)
  • Φ14(6)
  • Φ23(1)
  • Φ28(1)
  • Φ30(2)
  • Φ33(1)
  • Φ36(6)
  • Φ38(1)
  • Φ52(1)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 1,500円以下
  • 1,500-10,000円(5)
  • 10,000-50,000円(1)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(21)
  • ~
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内

油圧ポンプ :「b10」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。<br />耐久性に優れ、きわめて長寿命です。<br />修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。<br />構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
129,800税込142,780
1台
8日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。<br />耐久性に優れ、きわめて長寿命です。<br />修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。<br />構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])600~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
399,800税込439,780
1台
翌日出荷から8日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。<br />耐久性に優れ、きわめて長寿命です。<br />修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。<br />構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向右回転(軸端より見て)
IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
ギヤポンプ(IPポンプ) NACHI(不二越)ギヤポンプ(IPポンプ)NACHI(不二越)
399,800税込439,780
1台
3日以内出荷から81日以内出荷
特許のアキシャルおよびラジアルプレッシャーローディング方式の採用により、高い効率のもとで30MPaの高圧を発生します。<br />耐久性に優れ、きわめて長寿命です。<br />修正インボリュート低歯歯車による内接噛合いをしているため、脈動と騒音が大幅に低減され、非常に静かです。<br />構造が簡単で保守点検が容易です。
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)25回転数(min-1[r.p.m])300~2000使用流体一般鉱物性作動油回転方向左回転(軸端より見て)
IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ 溶接フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転 NACHI(不二越)IPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転NACHI(不二越)
86,980税込95,678
1台
30日以内出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転 NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 取付フランジ形 左回転NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転 NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 取付フランジ形 右回転NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
4日以内出荷から30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷から102日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(個別INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 右回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 右回転(個別INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
種類ギヤポンプ
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(共通INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ ねじ込フランジキット付 左回転(個別INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用) NACHI(不二越)ダブルIPポンプ 溶接フランジキット付 左回転(個別INポート使用)NACHI(不二越)
219,800税込241,780
1台
30日以内出荷
最高使用圧力(MPa)30種類ギヤポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形 NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) 取付けフランジ形NACHI(不二越)
339,800税込373,780
1台
30日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付 NACHI(不二越)負荷感応可変ピストンポンプ(PZシリーズ) フランジ取付NACHI(不二越)
289,800税込318,780
1台
65日以内出荷
種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形使用流体一般鉱物性作動油
フランジキット NACHI(不二越)フランジキットNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1台
翌日出荷
フランジINフランジ:IH03J-100100 1個OUTフランジ:IH03J-100060 1個ボルトINフランジ:TH-10×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個OリングINフランジ:IB-G40 1個OUTフランジ:IB-G30 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
配管フランジキット NACHI(不二越)配管フランジキットNACHI(不二越)
5,598税込6,158
1台
4日以内出荷
ワッシャ吸入口:WS-B-10吐出口:WS-B-10
フランジキット NACHI(不二越)フランジキットNACHI(不二越)
5,198税込5,718
1台
当日出荷
フランジINフランジ:IH03J-100080 1個OUTフランジ:IH03J-100040 1個ボルトINフランジ:TH-10×50 4個OUTフランジ:TH8×45 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G35 1個OUTフランジ:IB-P22 1個ワッシャINフランジ:WS-B-10 4個OUTフランジ:WS-B-8 4個
配管フランジキット NACHI(不二越)配管フランジキットNACHI(不二越)
8,398税込9,238
1台
40日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100100 1個ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH-10×55 4個プラグTPHA-1/4 1個OリングINフランジ:1B-G50 1個OUTフランジ:1B-G40 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個仕様ねじ込みタイプ
フランジキット NACHI(不二越)フランジキットNACHI(不二越)
9,398税込10,338
1台
5日以内出荷
フランジINフランジ:IH03J-100120 1個OUTフランジ:IH03J-100080 1個ボルトINフランジ:TH-12×55 4個OUTフランジ:TH10×50 4個プラグTPHA-1/4 2個OリングINフランジ:IB-G50 1個OUTフランジ:IB-G35 1個ワッシャINフランジ:WS-B-12 4個OUTフランジ:WS-B-10 4個
油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプ NACHI(不二越)油圧ポンプ VDS 可変吐出量ベーンポンプNACHI(不二越)
46,980税込51,678
1個
当日出荷
可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ) NACHI(不二越)可変容量形ピストンポンプ(PZSシリーズ)NACHI(不二越)
369,800税込406,780
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
高圧まで使用可能であり、高い効率が得られます。必要な吐出量のみを得るという可変ポンプの特性も併せて、油圧装置の省エネルギー化に貢献します。<br />半円筒形スワッシュプレート方式による高い支持剛性に加え、ピストン数のアップ(従来9本→11本)や最適なバルブプレートの採用により低騒音化を図りました。<br />本体合わせ面に0リングシール方式を採用し、油漏れを無くしています。また、球面バルブプレートによる最適な油圧バランスにより広範囲で安定した運転ができ、耐コンタミナント性も向上してます。<br />シングルポンプの他にIPポンプとの組合せが可能となり、幅広い用途での使用が可能となっています。
最高使用圧力(MPa)28吐出口径Φ30質量(kg)37種類ピストンポンプ取付方式フランジ取付形定格圧力(MPa)21回転数(min-1[r.p.m])500~1800使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)70(調整範囲45~70)可変制御機構圧力補償形
可変ベーンポンプ(シングル) NACHI(不二越)可変ベーンポンプ(シングル)NACHI(不二越)
74,980税込82,478
1台
4日以内出荷から8日以内出荷
損失動力を低減した高効率運転<br />静かな作動音<br />小型でシンプル、取扱いが簡単<br />シャープな特性と鋭敏な応答性<br />高効率と長寿命を支える堅牢構造
最高使用圧力(MPa)14(ピーク)吐出口径Rc3/8質量(kg)4.5種類ベーンポンプ取付方式フランジ取付形回転数(min-1[r.p.m])500~1800吐出量(L/min)8(1000/min無負荷時)、10(1200/min無負荷時)、12.5(1500/min無負荷時)、15(1800/min無負荷時)使用流体一般鉱物性作動油ポンプ容量(cm3/rev)8.3

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら