絞り込み
吐出口径
- 3/4(1)
- 1-1/4(1)
最高使用圧力(MPa)
- 4
- 7(14)
- 10.5(1)
- 13.8(1)
- 14(11)
- 15.2(2)
- 16(1)
- 17.2(4)
- 17.5(1)
- 20.6(1)
- 21(5)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(2)
ベーンポンプとは、加工機械や産業機械などに使用される容積式のポンプです。ロータのスリットに複数個のベーンが取り付けられ、ロータの回転とともにベーンにより油などの流体が吸引・吐出されます。定容量形のベーンポンプは一定の容量を吐出し、吐出量を数種類の中から選択して駆動することが可能です。定容量形に対してポンプの吐出量を変えることができるタイプが可変形ベーンポンプ。可変形は1回転当たりの容量を変えるもので、0.8~3.5MPa、3~7MPaのように、圧力調整を幾段階に分けて変えることができる機種が揃っています。
「吐出口径」から絞り込む
3/4(1)
1-1/4(1)

クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥399,800~税込¥439,780~1個50日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です質量(kg)48種類ベーンポンプ取付方式フート取付形定格圧力(MPa)7吐出口径Rc1 1/4最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
クーラント用ベーンポンプ
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥319,800税込¥351,7801個31日以内出荷から61日以内出荷クーラント用に開発された可変容量形のベーンポンプです。 水溶性・不水溶性切削油と機種により使い分けが可能です。質量(kg)27種類ベーンポンプ定格圧力(MPa)7最高回転速度(min-1)1200最低回転速度(min-1)750
油圧機器・油圧ホース の新着商品
PF0708 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF0708 (両端ステンレス金具F+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥111,132¥101,029
PF1408 (両端ステンレス金具C+アダプタ付) 油圧ホース スリムタイプ パスカラート - fシリーズ (ネジサイズ1/2)BRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥128,087¥116,443