絞り込み
ブランド
  • 油研工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(371)
  • ダイキン工業(286)
  • NACHI(不二越)(208)
  • RIKEN(理研機器)(55)
  • RS PRO(54)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(33)
  • エナパック(25)
  • 大阪ジャッキ製作所(23)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • HydraForce(15)
  • 正和(12)
  • フローテック(12)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • Festo(4)
  • フジトク(3)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.5~6.9(1)
  • 1.0~15.7(1)
  • 1.2~24.5(1)
  • 7(4)
  • 10(1)
  • 14(4)
  • 15~400(1)
  • 15.7(1)
  • 16(7)
  • 20(1)
  • 20.6(1)
  • 21(11)
  • 24.5(6)
  • 25(43)
  • 28(1)
  • 31.5(15)
  • 35(21)
  • 100(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
111件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
7,898税込8,688特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
ニードル弁 油研工業ニードル弁油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
DSG-01シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
DSG-03シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
32,980税込36,278特価
1個
当日出荷から76日以内出荷
取付ボルトセット 油研工業取付ボルトセット油研工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から76日以内出荷
01レデューシングモジュラー弁 油研工業01レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
モジュラー弁用ボルトキット 油研工業モジュラー弁用ボルトキット油研工業
829税込912
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ARシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
89,980税込98,978
1個
当日出荷から90日以内出荷
小形低騒音高信頼性
仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
絞り弁 油研工業絞り弁油研工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
ブロッキングプレート 油研工業ブロッキングプレート油研工業
4,798税込5,278
1個
9日以内出荷
予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3プレートプロッキングプレート
ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業ニードル弁用ゲージアダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷から97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
パイロット操作チェック弁 油研工業パイロット操作チェック弁油研工業
26,980税込29,678
1個
10日以内出荷から91日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
19,980税込21,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
遠隔制御、二圧または三圧制御のパイロット弁
仕様●大きさの呼び:2●汚染度:NAS1638-12級以内●管接続形式:サブプレート取付形最大流量(L/min)16最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
89,980税込98,978
1個
70日以内出荷
世界最高水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易ショックレス形(切換時の騒音や振動を小さく押さえることができる)
最高使用圧力(MPa)31.5パイロット方式外部、ドレン方式:内部も用意ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400最高切換頻度(min-1)120油温(℃)-15~+70最低パイロット圧力(MPa)0.8
10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器 油研工業10Ωシリーズ比例電磁式制御弁用小型パワー増幅器油研工業
25,980税込28,578
1個
5日以内出荷
小型・直流入力形(DC24V)
仕様●ディザ:内部可変●外部設定用可変抵抗(Ω):1k●機能形式:直流入力形●負荷(Ω):10消費電力(W)25温度(℃)設置場所:0~50電源電圧(V)DC24入力インピーダンス(kΩ)10最大入力電圧(V)DC10最大出力電流(A)1
01パイロットチェックモジュラー弁 油研工業01パイロットチェックモジュラー弁油研工業
14,980税込16,478
1個
翌々日出荷から11日以内出荷
仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
チェック弁付絞り弁モジュール 油研工業チェック弁付絞り弁モジュール油研工業
17,980税込19,778
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
モジュラー弁用ベースプレート 油研工業モジュラー弁用ベースプレート油研工業
7,498税込8,248
1個
翌々日出荷から70日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
3,398税込3,738
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
ベースプレート 油研工業ベースプレート油研工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
チェックスロットルモジュラー弁 油研工業チェックスロットルモジュラー弁油研工業
16,980税込18,678
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)31.5使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)35バルブ種類流量制御弁
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
64,980税込71,478
1個
70日以内出荷
小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能
最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁 油研工業Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁油研工業
139,800税込153,780
1個
70日以内出荷から90日以内出荷
小型高性能低騒音
最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Aシリーズ可変ピストンポンプ 油研工業Aシリーズ可変ピストンポンプ油研工業
96,980税込106,678
1個
90日以内出荷
高効率低騒音省エネルギータイプ低発熱広範囲な押しのけ容積
制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
DSG-007シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-007シリーズ電磁切換弁油研工業
25,980税込28,578
1個
71日以内出荷
取付面寸法ISO適合ミニシリーズ最高使用圧力:25MPa、最大流量:15L/minを実現省スペース優れた耐久性
最大流量(L/min)15最高使用圧力(MPa)25結線方式DINコネクタ形スプール形式2
低電力形電磁切換弁 油研工業低電力形電磁切換弁油研工業
42,980税込47,278
1個
70日以内出荷から71日以内出荷
低電力形ランニングコストを大幅に抑える
消費電力(W)5最高使用圧力(MPa)16電源電圧(V)直流24
電磁パイロット切換弁 油研工業電磁パイロット切換弁油研工業
21,980税込24,178
1個
70日以内出荷から101日以内出荷
世界水準の高圧大流量低圧損パイロット方式、ドレン方式の組替が容易
ドレン方式外部粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
流量制御弁 EHDFG 油研工業流量制御弁 EHDFG油研工業
469,800税込516,780
1個
翌々日出荷
この弁は比例電磁式方向・流量制御弁の極限性能を追求し、高応答化したものです。メインスプール位置を検出する差動トランス(LVDT)とパワーアンプの複合により、弁内部で閉ループを構成しておりますので、高精度と高信頼性を備えています。開ループでの制御に加え、簡易サーボ弁として閉ループ系にもご使用いただけます。
仕様●ドレンポート許容背圧Mpa:0.1●ヒステリシス:1%以下●周波数特性Hz:45●大きさの呼び:6●管接続形式:サブプレート取付形最高使用圧力(MPa)15.7定格流量(L/min)280繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)30最低パイロット圧力(MPa)1.5供給電圧(V)DC±24
HC形圧力制御弁 油研工業HC形圧力制御弁油研工業
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁(H形)にチェック弁を組込んだ弁チェック弁付シーケンス弁、カウンタバランス弁として使用
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ARL1シリーズ可変ピストンポンプ 油研工業ARL1シリーズ可変ピストンポンプ油研工業
68,980税込75,878
1個
90日以内出荷
小形軽量低騒音小流量域をカバー
制御方式プレッシャコンペンセータ制御使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端側から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁 油研工業デコンプレッション形パイロット操作チェック弁油研工業
29,980税込32,978
1個
10日以内出荷から71日以内出荷
チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします低パイロット圧力形
最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
150形単段ベーンポンプ 油研工業150形単段ベーンポンプ油研工業
119,800税込131,780
1個
10日以内出荷から90日以内出荷
小形長寿命保守が容易
仕様●吐出しポートの向き:軸端から見て左●汚染度:NAS1638-12級以内使用圧力(MPa)7最高使用圧力(MPa)7回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油理論押しのけ容積(cm3/rev)93.6粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1200油温(℃)0~70
H形圧力制御弁 油研工業H形圧力制御弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷から90日以内出荷
直動形圧力制御弁
最高使用圧力(MPa)21接続形式サブプレート取付形粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ