絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 14(2)
  • 21(6)
  • 24.5(1)
  • 25(25)
  • 31.5(6)
  • 35(4)
ブランド
  • 油研工業
  • ダイキン工業(256)
  • NACHI(不二越)(197)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(54)
  • 廣瀬バルブ(34)
  • ParkerTAIYO(31)
  • RIKEN(理研機器)(24)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](19)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
  • フローテック(12)
  • 正和(10)
  • ダイキン潤滑機設(10)
  • ニューマシン(8)
  • フジトク(3)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(3)
  • ノーブランド(2)
  • TRUSCO(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • イハラサイエンス(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DSG-01シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-01シリーズ電磁切替弁油研工業(2件のレビュー)
19,980税込21,978特価
1個
当日出荷から87日以内出荷
強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。
最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁 油研工業インライン形チェック弁油研工業(3件のレビュー)
6,898税込7,588
1個
当日出荷から91日以内出荷
一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
モジュラー弁用ボルトキット 油研工業モジュラー弁用ボルトキット油研工業
1,698税込1,868
1セット
当日出荷から翌々日出荷
回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
ニードル弁 油研工業ニードル弁油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
圧力計管路または小容量の管路の止め弁として使用されるほか、パイロット管路などの流用を規制する絞り弁としても使用することができます。
最高使用圧力(MPa)35質量(kg)0.34管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)54取付け方法銘板取付方法:打込みびょう止めバルブ種類方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁 油研工業DSG-03シリーズ電磁切替弁油研工業
29,980税込32,978特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。
最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
取付ボルトセット 油研工業取付ボルトセット油研工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷から76日以内出荷
流量調整弁 油研工業流量調整弁油研工業
42,980税込47,278
1個
当日出荷から76日以内出荷
圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。
接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から4日以内出荷
ブロッキングプレート 油研工業ブロッキングプレート油研工業
6,298税込6,928
1個
当日出荷
予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3プレートプロッキングプレート
ニードル弁用ゲージアダプタ 油研工業ニードル弁用ゲージアダプタ油研工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。
質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
19,980税込21,978
1個
当日出荷
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Pライン用最高使用圧力(MPa)21圧力調整範囲(MPa)0.4~14呼び1流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
油圧回路の一部の圧力を、主回路より低い圧力に設定したい場合に使用されます。また、リモートコントロールポートにより遠隔操作が可能です。なお、チェック弁付のものは2次側から1次側へ自由流れを許します。
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)0.7~7使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
スロットルチェックモジュラー弁 油研工業スロットルチェックモジュラー弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
エンドプレート 油研工業エンドプレート油研工業
4,498税込4,948
1個
当日出荷から91日以内出荷
バイパスプレートは電磁切換弁を必要としない一方向流れの回路に使用します。
レデューシングモジュラー弁 油研工業レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
翌々日出荷
減圧弁 油研工業減圧弁油研工業
48,980税込53,878
1個
41日以内出荷から97日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
チェックスロットルモジュラー弁 油研工業チェックスロットルモジュラー弁油研工業
16,980税込18,678
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)31.5使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)35バルブ種類流量制御弁
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
15,980税込17,578特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途Aライン用最高使用圧力(MPa)35質量(kg)約1.2管接続口径1/8呼び1クラッキング圧力(MPa)0.2流量(L/min)(最大)60バルブ種類方向制御弁
チェック弁付絞り弁モジュール 油研工業チェック弁付絞り弁モジュール油研工業
24,980税込27,478
1個
11日以内出荷から41日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
絞り弁モジュール 油研工業絞り弁モジュール油研工業
16,980税込18,678
1個
4日以内出荷から106日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
絞り弁 油研工業絞り弁油研工業
17,980税込19,778
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc使用流体石油系作動油バルブ種類流量制御弁
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
DSG-005シリーズ電磁切換弁 油研工業DSG-005シリーズ電磁切換弁油研工業(1件のレビュー)
21,980税込24,178特価
1個
当日出荷から119日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
DMG-01シリーズ手動切替弁 油研工業DMG-01シリーズ手動切替弁油研工業
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
スプールの位置切換えを手動にて行い、油の流れ方向を切換える弁です。
呼び1最高使用圧力(MPa)25仕様(取付面)ISO4401-AB-03-4-A-80に準拠質量(kg)1.8位置数3接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)35許容面圧(MPa)(タンク側)14スプールばね形式ノースプリングデテントバルブ種類方向制御弁
レデューシングモジュラー弁 油研工業レデューシングモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁
パイロットオペレートチェックモジュラー弁 油研工業パイロットオペレートチェックモジュラー弁油研工業
27,980税込30,778
1個
120日以内出荷
バルブ種類方向制御弁
カウンタバランスモジュラー弁 油研工業カウンタバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
9日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25適合(モジュラー弁の呼び)3質量(kg)約3.5管接続口径3/8圧力調整範囲(MPa)0.4~1.8流量(L/min)(最大)50/(自由)70バルブ種類方向制御弁
コネクティングプレート 油研工業コネクティングプレート油研工業
6,298税込6,928
1個
4日以内出荷から11日以内出荷
ラインの圧力検出用に使用します。
用途P、Bライン用
リリーフモジュラー弁 油研工業リリーフモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
76日以内出荷
バルブ種類圧力制御弁
比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
69,980税込76,978
1個
97日以内出荷
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
DSG-01シリーズ用サブプレート 油研工業DSG-01シリーズ用サブプレート油研工業(1件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
46日以内出荷
質量(kg)0.8接続口径D(Rc)1/4
レバー式ロータリ形切替弁 油研工業レバー式ロータリ形切替弁油研工業
179,800税込197,780
1個
4日以内出荷
カムまたは手動操作によりスプールを回転させ、油の流れ方向を切換える弁です。デテント機構を設けてありますので振動その他の衝撃により、弁が不用意に切換わることがありません。
最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4.7管接続口径1/4位置数3ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)16許容面圧(MPa)(タンク側)7手動操作方式レバードレン方式内部ドレン形スプールばね形式ノースプリングデテントスプール形式4バルブ種類方向制御弁
1/8, レデューシングモジュラー弁 油研工業1/8, レデューシングモジュラー弁油研工業
23,980税込26,378
1個
6日以内出荷
最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ライトアングル形チェック弁 油研工業ライトアングル形チェック弁油研工業
9,698税込10,668特価
1個
当日出荷から92日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類方向制御弁
ベースプレート 油研工業ベースプレート油研工業
7,698税込8,468
1個
翌々日出荷から81日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25
ブレーキモジュラー弁 油研工業ブレーキモジュラー弁油研工業
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa)~14流量(L/min)(最大)35バルブ種類圧力制御弁
バランシング弁 油研工業バランシング弁油研工業
69,980税込76,978
1個
41日以内出荷から76日以内出荷
接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ