45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コイルは連続定格のため、長時間の通電が可能です。 直流コイルのため、切り換え時の音はほとんどありません。 圧力バランス形のため、耐久性、信頼性に優れています。 ポペット型のため、油漏れはほとんどありません。 1次側、2次側どちらにも圧力がかけられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)7 流量(L/min)(最大)20 バルブ種類方向制御弁
1個
149,800 税込164,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様GSL専用プレート タイプベースプレート 接続口径(Rc)1/2
1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷

【GBP-24】単品で使用するためのベースプレートです。ポートはP・Tどちらでも加圧できます。 【GPS-23】ポンプ(MP-5・6・12H・12・15H)に積層して使用します。単品でも使用できます。 【GPS-24】 ポンプ(MP-15)に積層して単動シリンダ等に使用します。
最高使用圧力(MPa)70 仕様GSL専用プレート 管接続口径1/2 ねじの種類Rc
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類方向制御弁
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)ニードル弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類流量制御弁
1個
19,880 税込21,868
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)エア抜き弁
仕様エア抜き弁
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

理研製ポンプユニットに一系統の回路を構成する際に使用します。 なお、MP-10 シリーズには専用のプレートが付属しています。 MPS-31AT は受注生産です。 MPS-31AT は A ラインと T ラインが接続されています。
付属品取付ボルトMBH-50:4本、OリングAN6230-6:1ヶ、ファスナーシール:4ヶ タイプ単動シリンダ用 概略質量(kg)5 最高使用圧力(MPa)70 吐出口径Rc3/8
1個
42,980 税込47,278
25日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)10 バルブ種類流量制御弁
1個
55,980 税込61,578
翌々日出荷

RIKEN(理研機器)ゲージダンパー
最高使用圧力(MPa)70
1個
8,798 税込9,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)四方三位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数両ソレノイド(3位置) 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
249,800 税込274,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)四方二位置弁
スプール固着防止のため、1分以上の加圧はさけてください。 使用頻度が高い場合は、50MPa以下で使用してください。 DINコネクターは任意に向きを変更できます。(90°× 4方向)
付属品OリングP9:4ヶ 長さ(mm)ボルト差込:23 概略質量(kg)6 最大流量(L/min)0~8MPa:25、8~70MPa:12 ソレノイド数片ソレノイド(2位置) 最高使用圧力(MPa)70 名称油圧記号:ノーマルストレート 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)4.4 クラッキング圧力(MPa)0.16 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 面積比(パイロット)9:1 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

使用頻度が高い場合は50MPa以下で使用してください。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 差込深さ(mm)(ボルト)23 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5.3 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)リリーフ弁
圧力変動が少ないのが特徴です。 圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)10~70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類圧力制御弁
1個
65,980 税込72,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆止弁付きの流量制御弁で、圧力補償機構により正確に制御します。 IN、OUTの圧力差が変わっても設定流量に変動がありません。 メータイン回路やメータアウト回路、またはブリードオフ回路のいずれでも使用できます。 温度補償ではありません。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 接続口径(Rc)3/8 精度±10% 制御流量(L/min)0.3~5 圧力制御範囲(MPa)10~70
1個
259,800 税込285,780
4日以内出荷

パイロット圧力ポートへ、2次側圧力の1/11の圧力を与えることにより、逆流を可能にします。 1次側に圧力があると、原則としてチェックの開放は不可能です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.3 面積比(パイロット)1:11 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)1.3 流量(L/min)(最大)8 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

パイロット操作で、外部パイロット内部ドレーン型です。 スプール固着防止のため、1分以上の加圧は避けてください。 結線は50/60Hz共用です。 電磁弁とサブプレートの間には必ず接続管(A・B・P用3ヶ)が必要です。電磁弁ご購入の際にお求めください。(サブプレートと共に購入される場合には、サブプレートに接続管は付属します。) 最高使用圧力70MPa
仕様センタバイパス 電圧(V)AC200 ソレノイド数両ソレノイド 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 仕様バルブ用 質量(kg)6 ろ過精度(μm)10 クラッキング圧力(MPa)0.35 流量(L/min)(最大)5
1個
83,980 税込92,378
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)1.6 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)8 バルブ種類圧力制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
ロータリー型のリーク量が極めて少ないバルブです。 切換過渡期は、全てオールポートオープンになります。 タンデムセンター型のC(T)ポートは、70MPaまで加圧可能。DRポートは必ずタンクへ接続してください。 SMVT型は小型のため、主に複動用手動ポンプに用いられます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

回路の開閉に用いる弁です。加圧時のハンドル操作がスムーズに行われるよう、バランス型にしております。(VC-13Cは除く) 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)6.2 管接続口径1 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)150 バルブ種類方向制御弁
1個
69,980 税込76,978
4日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5 圧力調整範囲(MPa)10~70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷

SMVHT型は中立時及び切換過渡期も圧力保持が可能です。反対側のポートに切換えると圧力保持解除されます。 HOVCH型切換弁は、MCH-4型チェック弁を付属させたバルブです。 HOVCH型底部の取付寸法がHOV-43と同一の為ポンプに直接取り付けられます。 SCBT型はパイロットチェックとBポートに外部パイロット式カウンターバランス弁を内蔵しています。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)3方弁
手動式はHV型、足踏み式はFV型です。どちらも単動シリンダに取付けて使用します。 Tポートに背圧がかからないよう直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 流量(L/min)(最大)5 バルブ種類方向制御弁
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)4 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類圧力制御弁
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に電磁弁用で、ポンプ直取付型と配管用があります。 ポンプにサブプレート(MPS-31・R-43-BP・R-44-P)を取り付ける場合、別途接続管及びOリングが必要です。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 仕様サブプレート ねじの種類Rc
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)4方3位置弁
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(最大)3 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷

RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類流量制御弁
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 バルブ種類方向制御弁
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)200 管接続口径M22×1.5 ねじの種類M 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類流量制御弁
1個
69,980 税込76,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)カウンタバランス弁
通常は内部パイロットにしてありますが、ヘッド部を180°回転させると外部パイロットになります。 シーケンス弁としても使用できます。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RIKEN(理研機器)減圧弁
ポート3は、必ず直接タンクへ接続してください。 最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70 管接続口径1/2 ねじの種類Rc 圧力調整範囲(MPa)20~50 流量(L/min)(最大)9 許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.2 バルブ種類圧力制御弁
1個
249,800 税込274,780
4日以内出荷

RIKEN(理研機器)バルブ(200MPa)
最高使用圧力(MPa)200 ねじの種類M
1個
87,980 税込96,778
4日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)200 管接続口径M22×1.5 ねじの種類M 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類方向制御弁
1個
24,980 税込27,478
5日以内出荷

クラッキング圧力(MPa)0.1 バルブ種類方向制御弁
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

最高使用圧力(MPa)70 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング