3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RIKEN(理研機器)RIKEN 手動切換弁
最高使用圧力(MPa)70 ねじの種類Rc 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
39,980 税込43,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)70 質量(kg)5.3 流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5 バルブ種類方向制御弁
1個
74,980 税込82,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EMP シリーズには、直接積層可能です。 SMPシリーズおよびMPシリーズは、サブプレート(EPS-1・EPS-2)に積層し使用します。
付属品【取付ボルト】EBH-60:4本【Oリング】P8:4 ヶ 概略質量(kg)1.4 最大流量(L/min)5 最高使用圧力(MPa)70 許容背圧(MPa[kgf/cm2])1.5
1個
34,980 税込38,478
25日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります