パワージャッキ用手動操作切換弁大阪ジャッキ製作所6日以内出荷
手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)3質量(kg)約1定格流量(L/min)2接続形式ねじ接続形許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
油圧ジャッキ用安全弁大阪ジャッキ製作所9日以内出荷
複動ジャッキの戻りポートに直接ねじ込んで使用します。
セルフシールカップリングの不確実な接続時などの原因で万が一戻り回路が閉塞になった場合油圧ジャッキの破損防止するためのバルブです。
必要に応じてジャッキに組み込んでください。
最高使用圧力(MPa)72最大流量(L/min)2口径6
パワージャッキ用分流器大阪ジャッキ製作所9日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980