手動操作により油の流れを切り替えるバルブです。
油圧ジャッキ等の始動、停止など運動方向を制御します。
ロータリーディスク構造なのでリーク量が少なく圧力保持性能に優れています。
最高使用圧力(MPa)72
最大流量(L/min)3
質量(kg)約1
定格流量(L/min)2
接続形式ねじ接続形
許容背圧(MPa[kgf/cm2])5
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
1台の油圧ポンプから複数のジャッキや油圧工具へ分流して、同時作動又は選択作動ができます。
単式分流器(DS形)と複式分流器(DW形)があります。
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。