絞り込み
ブランド
  • ダイキン工業
  • 油研工業(18)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(78)
  • RIKEN(理研機器)(10)
  • 大阪ジャッキ製作所(4)
  • NACHI(不二越)(4)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 21(7)
  • 25(1)
  • 35(3)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(10)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

油圧バルブ :「切替弁」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
関連キーワード
  • 油圧 切替弁
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイレクト形 電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形 電磁比例切換弁ダイキン工業
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。 本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。 比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例切換弁です。
付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本質量(kg)3.1形式電磁比例切換弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350]接続方式ガスケット取付形定格流量(L/min)30圧力(MPa[kgf/cm2])許容排圧:2.5[25]適合流体石油系作動油
ダイレクト形電磁比例絞り弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例絞り弁ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
翌日出荷
比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁呼び径1/4最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210]定格流量(L/min)25圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25]制御ポートPポートコネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロック ダイキン工業手動比例切換弁(圧力補償付・多連) 入口弁ブロックダイキン工業
39,980税込43,978
1個
3日以内出荷
バイパス形圧力補償機能付の比例流量特性を有するスタック形の手動マルチプルコントロール弁です。
取付方式スタック形形式バイパス形圧力補償弁最高使用圧力(MPa)21記号オプション:圧力調整ハンドル形圧力(MPa[kgf/cm2])アンロード:0.6[6]ポートサイズ(呼び径)1/2
手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレート ダイキン工業手動比例切換弁(圧力補償付・多連) エンドプレートダイキン工業
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
エンドプレートです。
取付方式スタック形形式エンドプレート記号オプション:標準品ポートサイズ(呼び径)1/2
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
94,980税込104,478
1個
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
ロータリー切換弁(ネジ接続形) ダイキン工業ロータリー切換弁(ネジ接続形)ダイキン工業
39,980税込43,978
1個
翌日出荷
最高使用圧力(MPa)7管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)11.5スプールばね形式ノースプリング(デテント付)バルブ種類方向制御弁
圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業圧力制御弁 電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)ダイキン工業
109,800税込120,780
1個
60日以内出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁使用流体石油系作動油
電磁パイロット切換弁(JS形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JS形)ダイキン工業
79,980税込87,978
1個
8日以内出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
管接続口径3/4最高使用圧力(MPa)21接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁パイロット切換弁(JSP形) ダイキン工業電磁パイロット切換弁(JSP形)ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
翌日出荷から90日以内出荷
ショックレススプールの採用により、負荷のスムーズな反転および停止が可能です。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全企画(CE)対応用機器として最適です。
最高使用圧力(MPa)21使用流体石油系作動油パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.45~21[4.5~210]
電磁パイロット操作弁 ダイキン工業電磁パイロット操作弁ダイキン工業
79,980税込87,978
1台
翌日出荷から90日以内出荷
パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様Jシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径3/4接続方式ガスケット取付形電源電圧(V)AC200(50/60Hz)、AC220(60Hz)使用流体石油系作動油スプールばね形式スプリングオフセット(SOL.b付)バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
69,980税込76,978
1台ほか
3日以内出荷から90日以内出荷
35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。
最高使用圧力(MPa)35管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロット操作切換弁 ダイキン工業パイロット操作切換弁ダイキン工業
58,980税込64,878
1個
70日以内出荷から80日以内出荷
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
68,980税込75,878
1個
80日以内出荷
電磁比例切換弁 ダイキン工業電磁比例切換弁ダイキン工業
41,980税込46,178
1個
80日以内出荷
C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
60日以内出荷
ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業ダイレクト形電磁比例切換弁ダイキン工業
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
手動比例切換弁 ダイキン工業手動比例切換弁ダイキン工業
49,980税込54,978
1個
80日以内出荷
C2形シート形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業C2形シート形電磁パイロット切換弁ダイキン工業
99,980税込109,978
1個
60日以内出荷
比例弁 ダイキン工業比例弁ダイキン工業
179,800税込197,780
1個
90日以内出荷
圧力補償形の比例流量特性を有するスタック形の制御弁で、電流と流量が負荷の大小にかかわらず比例します。 可変容量形ポンプと組み合わせて必要な圧力・流量を出力するパワーマッチ回路を構成できます。 A、Bポート個々に流量を制御することができます。 入口弁ブロック、電磁比例切換弁の順に組み立てられており、各弁ブロックは、マニホールドブロックの上に取り 付けられています。マニホールド、サブブロックは、各弁毎に分割されており、必要な切換弁の連数(最大8連) だけエンドプレートと共に通しボルトで締め付けられます(ブロックビルト方式)。
最高使用圧力(MPa)21仕様電磁比例切換弁トラスコ品番848-1361管接続口径3/4使用流体石油系作動油流量(L/min)(定格)130バルブ種類電磁制御弁
電磁パイロット切換弁 ダイキン工業電磁パイロット切換弁ダイキン工業
129,800税込142,780
1個
90日以内出荷
最高使用圧力(MPa)35仕様Kシリーズ電磁パイロット切換弁管接続口径1/2接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)300バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形) ダイキン工業電磁操作弁付リリーフ弁(JRSS形)ダイキン工業
159,800税込175,780
1個
60日以内出荷
騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250]電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz)使用流体石油系作動油ドレン方式内部ドレン形切換頻度(回分)120圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転回路2圧制御(消磁時アンロード)ベント形式ローベント形バルブ種類圧力制御弁

油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

油圧バルブ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら