油圧バルブ :「方向制御弁」の検索結果

関連キーワード
141件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

仕様Dシリーズ手動操作弁 最高使用圧力(MPa)14 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 方向4方向弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 寸法L(Φmm)9.5 許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70] バルブ種類方向制御弁
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ダイキン工業手動操作弁(JM形)
スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。02サイズスタック弁と組み合わせて、各種の回路を構成できます。
最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8893 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
52,980 税込58,278
9日以内出荷

マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8401 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

ダイキン工業電磁操作弁1/8
管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)20.5 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)18 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
33,980 税込37,378
翌々日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様直動形 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40 面積比パイロットピストン2.7:チェック弁1 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
17,980 税込19,778
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (1512種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8907 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌日出荷

1個
68,980 税込75,878
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (1013種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。 回路変更が簡単です。 油圧装置の小型化を実現します。
管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 バルブ種類流量制御弁
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9032 質量(kg)2.2 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
59,980 税込65,978
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8982 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC100 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

ダイキン工業電磁操作弁
最高使用圧力(MPa)35 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
31,980 税込35,178
90日以内出荷

パイロット弁に信頼性の高いKSO-G02を採用していますので、長寿命で、確実な作動が得られます。IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
42,980 税込47,278
翌日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ラインに直角方向に組み込み、クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流し、逆方向の流れは阻止します。
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番457-0472 質量(kg)0.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)60 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.02[0.2] バルブ種類方向制御弁
1台
9,498 税込10,448
60日以内出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9164 質量(kg)5.8 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)160 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
67,980 税込74,778
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-9105 質量(kg)4.4 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM6×35 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)130 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
66,980 税込73,678
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8991 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

高圧(35MPa)大流量(100~160L/min)防じん、防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
仕様口径02、03シリーズのモジュラースタック弁と対応可 トラスコ品番364-8958 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 取付ボルトM5×45 電源電圧(V)AC200 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)100 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷

1個
49,980 税込54,978
100日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
56,980 税込62,678
欠品中
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
83,980 税込92,378
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (145種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から110日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

1個
18,980 税込20,878
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
80日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

1個
46,980 税込51,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
7,698 税込8,468
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (44種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。 電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧、3圧制御が可能です。 広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)AC100(50/60Hz)、AC110(60Hz) 使用流体石油系作動油 ドレン方式内部ドレン形 切換頻度(回分)120 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 回路2圧制御(消磁時アンロード) ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1個
159,800 税込175,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング