27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さに応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロックの厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
1セット(4個)
349 税込384
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取付ボルトです。 取付ボルトの締付トルクは6~8N・mです。
材質構造用合金鋼(SCM435) 表面処理黒色酸化皮膜 ねじピッチ並目
1セット(4本)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

02シリーズスタック弁の取付ボルトです。 スタック弁、スタックブロックを取付けるボルトは、その積み上げ高さ(Lh)に応じて選定してください。 スタック弁、スタックブロック(一部を除く)の厚みは、すべて40mmに統一していますので、積み上げ段数が同じであれば、同一形式のボルトになります。
入数4本 ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])6~8[60~80])
1式
5,398 税込5,938
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
6,798 税込7,478
70日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
14,980 税込16,478
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

1式
3,198 税込3,518
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0448 質量(kg)11 ねじ径×長さ(mm)M10×330 積層段数4 積層寸法(mm)314
1個
17,980 税込19,778
15日以内出荷

04シリーズスタック弁の取付ボルトです。
積層段数1 積層寸法(mm)Lh:104
1式
2,498 税込2,748
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ボルトナット
スタック弁、スタックブロックを積み上げる際の取り付けボルトです。取り付けボルトの締付トルクは50~55N・mです。
トラスコ品番457-0430 質量(kg)1 ねじ径×長さ(mm)M10×260 積層段数3 積層寸法(mm)244
1個
14,980 税込16,478
15日以内出荷

1セット(4本)
719 税込791
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
58,980 税込64,878
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
7,998 税込8,798
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
52,980 税込58,278
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
25,980 税込28,578
70日以内出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

長時間、加圧使用しても流体固着現象がありません。
仕様リーク量:0.25cm3/min以下 付属品六角穴付ボルト(M5×45)×4本 質量(kg)0.97 形式Jシリーズシート形電磁操作弁 呼び径1/8 最大流量(L/min)15 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 接続方式ガスケット取付形 適合流体石油系作動油 切換頻度(回分)最高:240
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁100V
最高使用圧力(MPa)7 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1個
35,980 税込39,578
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業電磁操作弁1/8
管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)6.86 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)(最大)9 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
41,980 税込46,178
80日以内出荷
バリエーション一覧へ (203種類の商品があります)

1個
179,800 税込197,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
5日以内出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

1個
129,800 税込142,780
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
29,980 税込32,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
翌日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

04シリーズスタック形減圧弁です。
仕様外部ドレン形(Yポート連通形) 質量(kg)8 形式モジュラースタック形減圧弁 呼び径1/2 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])3.5~25[35~250] 適合流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転7.9[79]/1回転 接続口配管接続口Rc1/4
1個
58,980 税込64,878
翌日出荷

質量(kg)6.8 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

04シリーズスタック形の直動形A、Bポートリリーフ弁です。
質量(kg)6.5 形式モジュラースタック形直動形リリーフ弁(サージ圧力吸収弁) 呼び径1/2 最大流量(L/min)、ポート穴通過:300 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[350] 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])7~35[70~350] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートBポート 圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転3[30]/1回転
1個
46,980 税込51,678
8日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング