油圧バルブ :「油圧」の検索結果

特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インジケータランプは、全機種標準装備。 海外でのメンテナンスに便利なDINコネクタを標準採用。 サージキラーを標準装備。 ISO規格準拠品。(ISO 4401) 許容電圧範囲の広いソレノイドを採用(AC用)
最高使用圧力(MPa)P・A・Bポート/35、Tポート/21 適合作動油/JIS K2213-2種(ターピン油 ISO VG32)相当品 使用温度範囲(℃)作動油/-25~+70(周囲温度-25~+50) 保護構造IP65 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
17,980 税込19,778
9日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ハイロータ HRNシリーズ
種別油圧ハイロータ バルブ種類ベーン形ロータリアクチュエータ
1個
69,980 税込76,978
6日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ コンジットBOX
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)92
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)油圧ソレノイドバルブ DIN(プラグ付き)
結線方式のバリエーションが増えました。 海外でのメンテナンスも便利です。
奥行(mm)46 最大流量(L/min)80 高さ(mm)83
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インライン形フローコントロールバルブ「8Fシリーズ」です。 ステップニードルにより、ノブの最初の3回転を使用することにより、低流量での微調整が可能。 カラーリングを目安にすることで、流量設定を短時間に行うことが可能。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.04 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類流量制御弁
1台
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形減圧弁
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御 最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)40 質量(kg)1.25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)インラインチェックバルブ
インラインチェックバルブ「8Cシリーズ」です。 油圧回路に組込むことにより逆流を防ぐインラインチェックバルブです。 保管は、錆の発生を防ぐ為に水分から保護して保管してください。 長期間保管の際は、作動油(防錆油入り)を入れ、ポート部をプラグ栓で密閉してください。 取付方法は、接続口に直接配管してください。
最高使用圧力(MPa)34.5 使用温度範囲(℃)-10~+60(油温、但し凍結なきこと) ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 クラッキング圧力(MPa)0.03 使用流体一般鉱物性作動油 バルブ種類方向制御弁
1台
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フィルタレギュレータ(角型圧力計付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)251 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 全長(mm)229.5 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
15,980 税込17,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品角型圧力計 全長(mm)260 全幅(mm)72 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)75 設定圧力(MPa)0.1~0.85 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2555 接続口径Rc1/8 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番522-7353 接続口径Rc1/8 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計D形 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアフィルタ(オートドレン付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 適合チューブ外径D(Φmm)8
1個
6,398 税込7,038
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番522-7351 接続口径Rc1/8 全長(mm)141 全幅(mm)133 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
9,498 税込10,448
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアフィルタ(ブラケット付)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2522 接続口径Rc1/8 全長(mm)97 全幅(mm)40 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
3,198 税込3,518
9日以内出荷

1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
19,980 税込21,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形フローコントロールバルブ
アクチュエータの速度制御が可能。 ISO規格準拠品(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁(メーターアウト) 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度範囲(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと) 使用作動油一般鉱物性作動油 最高使用圧力(MPa)34.5 クラッキング圧力(MPa)0.04
1個
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出自動 圧力計角型
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)取付ボルト
ねじM5×85
1セット(4本)
4,798 税込5,278
6日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)レギュレータ(角型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品角型圧力計 全長(mm)133 全幅(mm)70 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.1~0.85 流体温度(℃)5~60
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、角型圧力計、メタルケース 全長(mm)232 全幅(mm)62 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)35 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計角型
1個
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番520-4574 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計なし 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
7,998 税込8,798
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)積層形パイロットチェックバルブ
油圧シリンダの自重による下降防止等に使用可能。 ソレノイドバルブを積層し、使用可能。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途ABラインチェック付き流量調整弁ラインパイロットチェック弁 最高使用圧力(MPa)25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
11,980 税込13,178
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)パイロットチェックバルブ
1個
12,980 税込14,278
12日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)シールブロック
付属品Oリング(P-9/1B)×4
1個
5,998 税込6,598
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)レギュレータ(ブラケット、D型圧力計付)
空気を安定した圧力に調整します。
付属品ブラケット、D形圧力計 トラスコ品番521-2554 接続口径Rc1/8 全長(mm)82 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 圧力計D形
1個
5,198 税込5,718
欠品中

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)マニアルバルブ(RB54)
接続口径Rc1/4・Rc3/8・Rc1/2 質量(kg)1.6 使用温度範囲(℃)-10~+80(但し、凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)0~0.7 使用流体空気 耐圧力(MPa)1 給油不要(給油でも可) 推奨潤滑油無添加タービン油 ISO VG32 相当品
1個
39,980 税込43,978
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番521-2486 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 設定圧力(MPa)0.05~0.85 圧力計D形
1個
6,498 税込7,148
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)エアフィルタ(標準)
空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
トラスコ品番521-2523 接続口径Rc1/8 全長(mm)97 全幅(mm)40 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動
1個
2,798 税込3,078
9日以内出荷

TAIYO(旧:クロダニューマティクス)フィルタレギュレータ(ブラケット付)
空気の圧力調整と空気中の水滴やゴミを取り除き、清浄な空気を供給します。
付属品ブラケット トラスコ品番521-2489 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)45 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 ドレン貯留量(cm3)9.5 設定圧力(MPa)0.05~0.85
1個
4,498 税込4,948
9日以内出荷

フィルター・レギュレーター・ルブリケータをコンパクトに組み合わせ、空気の清浄と圧力の調整および、空気圧機器への潤滑油を供給します。
付属品ブラケット、D型圧力計 トラスコ品番520-4575 接続口径Rc1/8 全長(mm)146 全幅(mm)86 使用圧力(MPa)1 ろ過精度(μm)5 貯油量(cm3)20 ドレン貯留量(cm3)9.5 使用流体空気 設定圧力(MPa)0.05~0.85 流体温度(℃)5~60 ドレン排出手動 圧力計D形 最小流量(L/min)【油滴下】35
1個
9,898 税込10,888
9日以内出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります