1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一部の回路を主回路よりも低い圧力に設定可能。 一次側回路の圧力が変動しても、減圧された二次側圧力は一定圧力を保持。 ISO規格準拠品。(ISO 4401)
用途1次側圧力調整弁、Pライン制御 最高使用圧力(MPa)25 最大流量(L/min)40 質量(kg)1.25 フィルトレーション作動油/推奨18・16・13 ISO4406
1個
14,980 税込16,478
9日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります