油圧バルブ :「油圧 流量制御弁」の検索結果

特価
本日7月26日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
51件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM10×75L 4本 質量(kg)7.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)120(チェック弁付補助プレート使用時) バルブ種類流量制御弁
1台
75,980 税込83,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類流量制御弁
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
圧力補償機構の他に温度補償機構も備えており、油温が変化しても安定した制御流量が得られます。従来品に比べ制御流量範囲が大幅に増え、しかも微小流量の調整も容易にできます。
最高使用圧力(MPa)21 仕様温度補償フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×55L 4本 質量(kg)3.7 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)50 バルブ種類流量制御弁
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (60種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
99,980 税込109,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)25 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
89,980 税込98,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類方向制御弁/流量制御弁/電磁制御弁
1個
139,800 税込153,780
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

管接続口径3/4 最大流量(L/min)170 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 バルブ種類圧力制御弁
1台
63,980 税込70,378
92日以内出荷

最高使用圧力(MPa)21 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 バルブ種類圧力制御弁
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)35 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類圧力制御弁
1個
55,980 税込61,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
20,980 税込23,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

仕様電磁比例弁駆動用小形パワー増幅器
1個
96,980 税込106,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非常に小形軽量。工作機械のテーブル運動など、例えば、早送り⇒切削送り(2段)⇒早戻しを1個のバルブでスムーズに制御できます。各設定流量は圧力および油温の変化に対して安定した制御が可能です。ダイヤル目盛と流量が比例しているため制御流量の調整が容易です。ガスケット面をシールすれば、そのままねじ込み接続として使用できます。
最高使用圧力(MPa)7 仕様一段フィードコントロールバルブ 付属品六角穴付ボルトM8×60L 4本 質量(kg)2.2 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.1[1.0] 逆流量(L/min)35 バルブ種類流量制御弁
1台
44,980 税込49,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクト軽量タイプで、取付けスペースがわずかです。ニードルバルブを特殊形状にしてあるため、流量制御がスムーズにできます。内部で圧力をバランスさせてあるため、高圧時においてもハンドル操作が非常に軽快です。
最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1台
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

逆流防止用のチェック弁をPポートに組み込んでモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)2.7 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.04[0.4] 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バルブ種類電磁制御弁 接続方式ガスケット取付形
1個
52,980 税込58,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (206種類の商品があります)

仕様圧力補償弁キット
1台
62,980 税込69,278
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)7 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
36,980 税込40,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

バルブ種類電磁制御弁 接続方式ガスケット取付形
1個
52,980 税込58,278
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (557種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)5~250 バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁
1個
129,800 税込142,780
30日以内出荷

主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1~23 最低作動圧力(MPa)0.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8] 制御ポートAB両ポート バルブ種類流量制御弁
1台
16,980 税込18,678
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
仕様チェック弁付 質量(kg)3.1 管接続口径3/8 制御方式メータアウト 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートAB両ポート バルブ種類流量制御弁
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
質量(kg)3.1 制御ポートAB両ポート クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御方式メータイン 仕様チェック弁付 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 バルブ種類流量制御弁
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.1[1.0] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4] 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
15,980 税込17,578
4日以内出荷

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8] 制御ポートAポート バルブ種類流量制御弁
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.04[0.4] 制御ポートPポート バルブ種類流量制御弁
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アクチュエータの速度制御に使用する流量制御弁をモジュラー化したバルブです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様チェック弁付 質量(kg)1.2 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)50 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])(チェック弁)0.08[0.8] 制御ポートBポート バルブ種類流量制御弁
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NACHI(不二越)チェックバルブ
接続方式ガスケット取付形 バルブ種類流量制御弁
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります