ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3
管接続口径1/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)40
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径3/8
流量(L/min)40
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3
管接続口径3/8
接続方式ガスケット取付形
流量(L/min)100
最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163)
バルブ種類方向制御弁
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25
管接続口径1/2
流量(L/min)80
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。