油圧バルブ :「流量調整弁」の検索結果

特価
本日7月19日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
主としてアクチュエータの速度制御をするために使用します。 負荷(圧力)の変動があっても自動的に常に安定した流量をえられます。 片側流れに対しては、スロットルバルブと同じ機能をもっており、 反対側の流れに対しては、チェック弁を通って、多くの流量を流す自由流となります。 工作機械などの小形用に用いるのが最適です。
呼び3/8B 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじRc クラッキング圧力(MPa)0.1以下 流量調整範囲(L/min)1~23 最低作動圧力(MPa)0.6
1個
29,980 税込32,978
翌日出荷

NACHI(不二越)流量制御弁
独自な小形軽量設計によるコンパクトナバルブです。10cm3の微小流量まで高精度な制御ができます。制御流量に関して逆流量は20L/minと大きく設計されていますので、早戻し回路に余分なバルブを取付ける必要がありません。各種定流量は、圧力および油温が変化しても安定した制御が可能です。
最高使用圧力(MPa)10.5 仕様フローコントロールアンドチェックバルブ 付属品六角穴付ボルトM4×35L 4本 質量(kg)0.9 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)2 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.08[0.8] 逆流量(L/min)20 バルブ種類流量制御弁
1台
48,980 税込53,878
5日以内出荷

NACHI(不二越)ASK ゲージバルブ
微調整が可能な小流量絞り弁としても使用できます! SAN-100ゲージバルブは、圧力計用ニードルバルブです。 SAN-100Nゲージバルブは、パネル取付形圧力計用ニードルバルブです。
材質(本体)C3771 質量(g)320 最高使用圧力(MPa)35 接続ねじ【Rc・D】Rc1/4 耐圧(MPa)63 接続形式インライン形 適合流体一般石油系作動油
1個
5,998 税込6,598
翌日出荷

『油圧機器・油圧ホース』には他にこんなカテゴリがあります