絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 油研工業(1)
  • ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
呼び
  • 25(1)
最高使用圧力(MPa)
  • 10
  • 6.86(1)
  • 7(12)
  • 7.5(1)
  • 13.7(1)
  • 14(13)
  • 16(6)
  • 17(1)
  • 17.5(1)
  • 20(1)
  • 20.5(1)
  • 21(55)
  • 25(90)
  • 30(1)
  • 31.5(6)
  • 32(1)
  • 34.5(1)
  • 35(92)
  • 70(26)
  • 72(1)
最大流量(L/min)
  • 35(1)
  • 40(6)
  • 60(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
25(1)
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
20日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
01プレッシャスイッチモジュラー弁 油研工業01プレッシャスイッチモジュラー弁油研工業
42,980税込47,278
1個
11日以内出荷から91日以内出荷
最大流量(L/min)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
36,980税込40,678
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
39,980税込43,978
1個
30日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)超低電力電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から35日以内出荷
質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)関連資料(10.02MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
31,980税込35,178
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズ NACHI(不二越)低電力形ソレノイドバルブ SEシリーズNACHI(不二越)
38,980税込42,878
1個
45日以内出荷から121日以内出荷
接続方式ガスケット取付形バルブ種類電磁制御弁
チェックバルブ ASK(エイエスケイ)(測定用品)チェックバルブASK(エイエスケイ)(測定用品)
10,980税込12,078
1個
21日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

制御弁特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁