絞り込み
呼び
- 25(1)
最高使用圧力(MPa)
- 10
- 6.86(1)
- 7(11)
- 13.7(1)
- 14(13)
- 16(6)
- 17(1)
- 17.5(1)
- 20(1)
- 20.5(1)
- 21(55)
- 25(89)
- 30(1)
- 31.5(5)
- 32(1)
- 34.5(1)
- 35(92)
- 70(26)
- 72(1)
最大流量(L/min)
- 35(1)
- 40(6)
- 60(1)
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- NACHI(不二越)(1)
- 油研工業(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
「呼び」から絞り込む
25(1)

電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から45日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から41日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
チェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)10ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁