絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 10
- 1.96(8)
- 7(49)
- 10.5(5)
- 14(49)
- 15(3)
- 16(11)
- 21(250)
- 24.5(6)
- 25(258)
- 28(4)
- 30(4)
- 31.5(24)
- 34.5(3)
- 35(152)
- 45(3)
- 50(11)
- 70(47)
- 72(19)
- 200(4)
- 最高使用圧力(MPa)をもっと見る
ブランド
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(8)
- ダイキン工業(1)
- NACHI(不二越)(1)
- 油研工業(1)
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(1)
- フローテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

中圧ボールバルブ PR201
フローテック¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から4日以内出荷ハンドル(弁軸)を90度回転する事により開閉を行う操作性が良いバルブです。 構造がシンプルでコンパクトな為、 広範囲の用途に使用されています。 又、 配管内の流れに対する障害物が無い為、 渦流が生じにくく、 流量特性に優れています。 当ボールバルブは口径が配管内径と同じフルボア構造となっていますので殆ど圧力損失が生じません。用途一般作動油配管用材質(ボール)ステンレス鋼 SUS316+H.Cr.メッキ最高使用温度(℃)80材質(Oリング)FPM (フッ素ゴム)材質(ボディ)ステンレス鋼 ASTM A351 Gr.CF8M (SCS14A)材質(ボールシール)POM (ポリアセタール)
電磁切換弁 03型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥36,980~税込¥40,678~1個8日以内出荷から45日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から41日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングオフセット形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥29,980~税込¥32,978~1個7日以内出荷から46日以内出荷仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50呼び25最高使用圧力(MPa)10配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個当日出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥37,980~税込¥41,778~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
超低電力電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980~税込¥43,978~1個30日以内出荷から35日以内出荷質量(kg)シングル:1.7、ダブル:2.3切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50電圧(V)DC24最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10定格流量(L/min)27締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)±10%(21.6~26.4)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥39,980税込¥43,9781個30日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式ノースプリングデテント形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa
ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)¥31,980~税込¥35,178~1個30日以内出荷から40日以内出荷低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
チェックバルブ
ASK(エイエスケイ)(測定用品)¥12,980税込¥14,2781個21日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)10ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類方向制御弁
コーンシート形電磁操作弁200V
ダイキン工業¥33,980税込¥37,3781個91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)10ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形電源電圧(V)AC200流量(L/min)4.5バルブ種類流量制御弁/電磁制御弁