絞り込み
ブランド
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
  • NACHI(不二越)(49)
  • ダイキン工業(8)
  • 油研工業(2)
  • RIKEN(理研機器)(2)
呼び
  • 2(1)
  • 3(4)
  • 6(2)
  • 25(5)
最高使用圧力(MPa)
  • 7(1)
  • 10(4)
  • 14(4)
  • 21(13)
  • 25(4)
  • 35(1)
最大流量(L/min)
  • 6(1)
  • 12(1)
  • 40(3)
  • 60(2)
  • 80(3)
  • 190(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(11)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

方向制御弁 :「R2」の検索結果

特価
本日1月17日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
2(1)
3(4)
6(2)
25(5)
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(1件のレビュー)
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
コンパクト設計です。高圧・大容量です。 定格流量を増大しました。許容背圧をアップしました。 ランプおよびアース端子は標準装備です。 サージキラーは、標準装備です。
最高使用圧力(MPa)25使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し保護等級IEC529 IP65推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
5日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
27,980税込30,778
1個
7日以内出荷から11日以内出荷
最高使用圧力(MPa)10呼び25仕様低圧使用温度範囲(℃)-10~50配線接続方法端子箱 横取出し流量(L/min)(最大)40締付トルク(N・m)6~8推奨使用油ISO VG22、32、46使用粘度範囲(mm2/sec)15~400バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 03型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 03型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
34,980税込38,478
1個
8日以内出荷から45日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
手動切換弁(ロータリ型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)手動切換弁(ロータリ型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
5日以内出荷
ロータリー方式の手動切換え弁で、デテントタイプですのでその切換位置を維持します。
呼び2最高使用圧力(MPa)7質量(kg)4管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(定格)11許容背圧(MPa[kgf/cm2])0.04バルブ種類方向制御弁
チェック弁(ハイテグラシステム:積層型) ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁(ハイテグラシステム:積層型)ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
17,980税込19,778
1個
5日以内出荷から31日以内出荷
ハイテグラシステム(積層型)で、サイズ的にも025型~06型までシリーズUP致しました。
バルブ種類方向制御弁
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内質量(kg)2.5切換方式スプリングセンタ形使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP67締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 25MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 25MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷から45日以内出荷
コンパクト設計で、高圧・大容量です。 定格流量を増大、許容背圧をアップしました。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)25保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
電磁切換弁 025型 10MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 10MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
低電力ですのでPLC(プログラマブルロジックコントローラー)でダイレクト制御が可能です。
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)40最高使用圧力(MPa)10保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:10使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
低ショック電磁油圧切換弁 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
99,980税込109,978
1個
31日以内出荷から41日以内出荷
低ショック機能を持たせ電磁切換弁と油圧切換弁を結合し、大流量を操作する目的で電磁切換弁をパイロットとし主弁の切換えを行います。 ショック、騒音、サージ圧力の発生を防止しています。
最高使用圧力(MPa)21許容電圧範囲(V)定格電圧±10%バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
91,980税込101,178
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.65MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
電磁切換弁 025型 35MPa ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁切換弁 025型 35MPaジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
29,980税込32,978
1個
40日以内出荷から50日以内出荷
仕様【作動油汚染度】ISO1121812級(NAS1638-12級)以内使用温度範囲(℃)-10~50最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35保護等級IEC529 IP65締付トルク(N・m)6~8使用作動油ISO VG22、32、46許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])Tポート:16使用粘度範囲(mm2/sec)15~400関連資料(5.12MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)2以下油温(℃)0~65
チェック弁 Rポート ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)チェック弁 Rポートジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
37,980税込41,778
1個
30日以内出荷から40日以内出荷
構造ライトアングル形制御ポートR関連資料(1.17MB)バルブ種類積層タイプ
低電力形電磁油圧切換弁 04型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 04型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
139,800税込153,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)75流量(L/min)(最大)120許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.4以上、最大流量時:0.5以上
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
169,800税込186,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.01MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低ショック電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料(1.25MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.4~0.6
低電力形電磁油圧切換弁 06型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 06型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
159,800税込175,780
1個
50日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)120流量(L/min)(最大)190許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料(1.28MB) 電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
269,800税込296,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低電力形低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
279,800税込307,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
低ショック電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)低ショック電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
239,800税込263,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と低ショック機能を持たせた油圧切換弁を結合した切換弁で、大流量の切換時のショック、振動、騒音、サージ圧を防止します。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 内・外部パイロットおよび内・外部ドレンの各方式がそろっており、中立時にアンロードする機種(BDA・BHA・AEB)には、パイロット圧力を確保するためのチェック弁が内蔵されています。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内最低パイロット圧力(MPa)定格流量時:0.35以上、最大流量時:0.35~0.65
電磁油圧切換弁 10型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁油圧切換弁 10型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
229,800税込252,780
1個
55日以内出荷
電磁切換弁と油圧切換弁を結合した切換弁で、電磁切換弁により制御されるパイロット圧力により油圧切換弁(主弁)を操作し、主回路の圧油の流れ方向を切換えます。 取付寸法はISO規格に準拠しています。 パイロット弁には025シリーズ電磁切換弁を使用し、電磁油圧切換弁として小型化、軽量化を図っております。 サージキラーは標準装備です。
最高使用圧力(MPa)21定格流量(L/min)320流量(L/min)(最大)500許容電圧範囲(V)定格電圧±10%許容背圧(MPa[kgf/cm2])21関連資料電磁弁 方向制御弁中(0.7MB)動作頻度(回/s)1以内
電磁操作チェック弁付絞り弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
69,980税込76,978
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)40構造圧力・温度補償なし呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.5~40制御ポートA関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付絞り弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付絞り弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
119,800税込131,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)80構造圧力・温度補償なし呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.5~180関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 03型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
199,800税込219,780
1個
40日以内出荷
最大流量(L/min)12構造圧力・温度補償付呼び03最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)30流量調整範囲(L/min)0.1~12制御ポートR関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5
電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型 ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)電磁操作チェック弁付流量調整弁 025型ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)
89,980税込98,978
1個
40日以内出荷
質量(kg)3最大流量(L/min)6構造圧力・温度補償付呼び25B最高使用圧力(MPa)14定格流量(L/min)20流量調整範囲(L/min)0.3~16関連資料(4.08MB)最小流量(L/min)早送り時:5

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

gr2特集
おすすめ人気ランキング
方向制御弁