方向制御弁 :「Aタイプ」の検索結果

特価
本日7月21日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)1.3 管接続口径1/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)40 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトで小流量の制御に最適です。バランスタイプの採用により、ドレン配管が不要になり、背圧が16MPaまで使用することができます。回路構成が容易です。
質量(kg)3.3 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 流量(L/min)100 最高許容背圧(MPa[kgf/cm2])16(163) バルブ種類方向制御弁
1台
42,980 税込47,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 適合DMA-G03-C5-J20 質量(kg)2.3 管接続口径3/8 流量(L/min)45
1個
6,398 税込7,038
翌日出荷