方向制御弁 :「方向制御弁」の検索結果

方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
35(6)
35MPa[350kgf/cm2]、100L/min(G02)、160L/min(G03)の高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。
保護構造IEC Pub529 IP65 耐電圧AC1500V 1分間 接続方式ガスケット取付形 絶縁抵抗(MΩ)50 定格時間連続 バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
1台ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から90日以内出荷
バリエーション一覧へ (177種類の商品があります)

低圧力設定が可能
仕様●大きさの呼び:4●汚染度:NAS1638-12級以内 最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)35 圧力調整範囲(MPa)0.7~7 粘度(mm2/s)15~400 油温(℃)-15~70
1個
56,980 税込62,678
90日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])35[357] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
35,980 税込39,578
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
23,980 税込26,378
翌々日出荷から80日以内出荷
バリエーション一覧へ (691種類の商品があります)

NACHI(不二越)油圧機器
ソレノイドの可動鉄心が油中で潤滑、緩衝されるウエット形ソレノイドですので摩耗が少なく、長寿命です。 ウエット形ソレノイドですので、可動鉄心の切替音が非常に低く、作動がじつに静かです。 徹底した流体反力補償と低圧力損失機構の採用により、このクラス最高の大容量と低圧力損失を実現しました。 専用の配線ボックスの搭載とCOM端子、インジケーターライトなどの標準装備により配線が楽にでき、メンテナンスの際にも大変便利です。 コイルはプラグイン方式ですので、コイル交換がワンタッチでできます。
備考インジケータライト付 タイプウエット形ソレノイドバルブ 最大流量(L/min)100 最大使用圧力(MPa)35 電源(DC-V)24 配線方式集中端子箱形
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

NACHI(不二越)油圧機器
エコ商品
最大流量(L/min)100 最高使用圧力(MPa)35 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

おすすめ人気ランキング