方向制御弁 :「流量調整弁」の検索結果
方向制御弁とは、油圧機器・油圧ホースに用いられる部品。油の流れる回路を開閉し、制御するために使用されます。パワーショベルなどの建設機械やフォークリフトなどの荷役機械、トラクターなどの農業機械、プレス機、身近なところでは自動車のブレーキパッドなど幅広い場で活躍中です。方向制御弁には、電磁石によって切り替えを行う電磁弁や、レバーを直接操作して切り替えを行うマニュアルの手動弁などがあります。油圧関連機器には欠かせない部品です。
関連キーワード
「呼び」から絞り込む
3(1)
最大流量(L/min)12
構造圧力・温度補償付
呼び03
最高使用圧力(MPa)14
定格流量(L/min)30
流量調整範囲(L/min)0.1~12
制御ポートR
関連資料(4.08MB)
最小流量(L/min)早送り時:5
『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 油圧減圧弁
- 方向制御弁
- モジュラースタック弁
- 圧力制御弁
- マニホールドブロック
- 流量制御弁
- その他バルブ
油圧機器・油圧ホース の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。