9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組み立てられます。回路変更が簡単です。油圧装置の小型化を実現します。最高圧力は25MPaです。
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力取出用ブロック トラスコ品番364-8401 質量(kg)1 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)40
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

・マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。・回路変更が簡単。・油圧装置の小形化。
質量(kg)12.7 最高使用圧力(MPa)21 管接続口径3/4 バルブ種類方向制御弁
1台
55,980 税込61,578
65日以内出荷

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35 仕様モジュラースタック形チェック弁 トラスコ品番457-0685 質量(kg)4.5 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1個
36,980 税込40,678
欠品中

質量(kg)4.5 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
36,980 税込40,678
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)6.8 管接続口径1/2 最高使用圧力(MPa)35 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1台
49,980 税込54,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類方向制御弁
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

マニホールドブロックにスタック弁を積み上げ、油圧ユニットを組み立てられます。最高圧力は35MPaです。
最高使用圧力(MPa)35 仕様パイロットチェック弁 トラスコ品番457-0693 質量(kg)6.8 管接続口径1/2 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)300 バルブ種類方向制御弁
1個
53,980 税込59,378
翌日出荷

最高使用圧力(MPa)35 仕様モジュラースタック形パイロットチェック弁 管接続口径3/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)600 バルブ種類方向制御弁
1個
78,980 税込86,878
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業スタック弁
使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1個
15,980 税込17,578
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング