絞り込み
最高使用圧力(MPa)
  • 15~400(1)
  • 21(1)
  • 24.5(2)
  • 25(5)
  • 100(1)
呼び
  • 3(1)
  • 6(1)
  • 10(1)
最大流量(L/min)
  • 25(1)
  • 100(1)
  • 200(1)
  • 400(1)
ブランド
  • 油研工業
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(48)
  • ダイキン工業(39)
  • NACHI(不二越)(32)
  • ParkerTAIYO(20)
  • RS PRO(13)
  • ボッシュ・レックスロス(9)
  • RIKEN(理研機器)(6)
  • HydraForce(5)
  • 廣瀬バルブ(3)
  • 大阪ジャッキ製作所(2)
  • エナパック(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最高使用圧力(MPa)から絞り込む
15~400(1)
21(1)
24.5(2)
25(5)
100(1)
パイロット作動形リリーフ弁 油研工業パイロット作動形リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
直動形リリーフ弁 油研工業直動形リリーフ弁油研工業
18,980税込20,878
1個
翌々日出荷から91日以内出荷
最高使用圧力(MPa)21管接続口径1/4ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
カウンターバランスモジュラー弁 油研工業カウンターバランスモジュラー弁油研工業
45,980税込50,578
1個
4日以内出荷から76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油バルブ種類圧力制御弁
比例電磁式パイロットリリーフ弁 油研工業比例電磁式パイロットリリーフ弁油研工業
69,980税込76,978
1個
97日以内出荷
小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。
用途リリーフ弁のベントコントロール用最高使用圧力(MPa)24.5仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁
電磁切替弁付リリーフ弁 油研工業電磁切替弁付リリーフ弁油研工業
29,980税込32,978
1個
翌々日出荷から104日以内出荷
リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
パイロットリリーフ弁 油研工業パイロットリリーフ弁油研工業
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から31日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25管接続口径1/4ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
低騒音形リリーフ弁 油研工業低騒音形リリーフ弁油研工業
42,980税込47,278
1個
76日以内出荷
最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式サブプレート取付形バルブ種類圧力制御弁

油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります

圧力制御弁