絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 21(1)
- 24.5(1)
- 25(4)
呼び
- 3(2)
- 6(1)
- 10(1)
ブランド
- 油研工業
- ダイキン工業(61)
- NACHI(不二越)(32)
- ParkerTAIYO(20)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(7)
- 廣瀬バルブ(3)
- RIKEN(理研機器)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
21(1)
24.5(1)
25(4)

パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から4日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
直動形リリーフ弁
油研工業¥18,980税込¥20,8781個当日出荷から91日以内出荷管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)21ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形流量(L/min)(最大)16バルブ種類圧力制御弁
比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥69,980税込¥76,9781個97日以内出荷小形直流ソレノイドと直動形リリーフ弁により構成されております。小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することができます。 なお、この弁は専用のパワー増幅器と組合せて使用します。用途リリーフ弁のベントコントロール用仕様安全弁付質量(kg)2管接続口径1/8最高使用圧力(MPa)24.5接続方式サブプレート取付形圧力調整範囲(MPa)0.5~6.9流量(L/min)0.3~2繰返し性1%以下応差(ヒステリシス)3%以下定格電流(mA)800コイル抵抗(Ω)10バルブ種類圧力制御弁/電磁制御弁