カテゴリ
絞り込み
最高使用圧力(MPa)
- 0.5~6.9(1)
- 1.0~15.7(1)
- 1.2~24.5(1)
- 7(4)
- 10(1)
- 14(4)
- 15~400(1)
- 15.7(1)
- 16(7)
- 20(1)
- 20.6(1)
- 21(11)
- 24.5(6)
- 25(42)
- 28(1)
- 31.5(14)
- 35(21)
- 100(1)
ブランド
- 油研工業
- ASK(エイエスケイ)(測定用品)(16)
- Festo(4)
- HydraForce(15)
- NACHI(不二越)(216)
- ParkerTAIYO(34)
- RIKEN(理研機器)(55)
- RS PRO(50)
- エナパック(38)
- コーヨー[油圧機器・油圧ホース](11)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(370)
- ダイキン工業(435)
- ダイキン潤滑機設(10)
- ニューマシン(8)
- フローテック(12)
- ボッシュ・レックスロス(31)
- 大阪ジャッキ製作所(28)
- 廣瀬バルブ(35)
- 正和(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーン購入法適合(10)

DSG-01シリーズ電磁切替弁
油研工業(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から87日以内出荷強力ウェットタイプソレノイドと5チャンバー方式をはじめとする合理的な流路設計により、世界最高水準の高圧・大流量・低圧損を実現しました。最高使用圧力(MPa)35接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)100許容面圧(MPa)(タンク側)21手動操作方式プッシュピン付デザイン70最高切換頻度(min-1)300バルブ種類電磁制御弁
インライン形チェック弁
油研工業(3件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1個当日出荷から91日以内出荷一方向に所定のクラッキング圧力で自由に油を通過させ、逆方向の流れは完全に阻止する弁です。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形バルブ種類方向制御弁
DSG-03シリーズ電磁切替弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から9日以内出荷ソノレイド部をはじめ随所に斬新な設計思想を盛り込んで開発した画期的な高圧・大流量の電磁切換弁です。 ウェットタイプですので、長寿命・低騒音であり、外部への油漏れもありません。最高使用圧力(MPa)31.5接続方式サブプレート取付形流量(L/min)(最大)120許容面圧(MPa)(タンク側)16手動操作方式プッシュピン付結線方式ターミナルボックス形デザイン50最高切換頻度(min-1)240バルブ種類電磁制御弁
パイロット作動形リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から6日以内出荷ポンプや制御弁を過大な圧力から保護すると同時に、その油圧系統の圧力を一定に制御するために使用されます。 また、ベント回路により、リモートコントロールおよびアンロードもできます。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rcバルブ種類圧力制御弁
ARシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥86,980税込¥95,6781個当日出荷から90日以内出荷小形。低騒音。高信頼性仕様汚染度:NAS1638-10級以内取付方式フランジ取付形制御方式プレッシャコンペンセータ制御形使用圧力(MPa)16最高使用圧力(MPa)16回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60
モジュラー弁用ボルトキット
油研工業¥829~税込¥912~1個ほか当日出荷から翌々日出荷回路によって弁の組み合わせが変化することから、各種組み合わせごとに取付用ボルトキットが用意されています。(スタッドボルト4本、ナット4個)
流量調整弁
油研工業¥42,980~税込¥47,278~1個当日出荷から76日以内出荷圧力・温度補償形ですので、圧力(負荷)および温度(作動油粘度)の変化にかかわりなく、設定された流量は一定です。油圧回路の流量を制御し、アクチュエータの精密な速度制御に使用されます。チェック弁付のものは制御流れと逆方向の自由流れが行えます。なお、デジタル目盛付きですので流量再現操作が容易です。接続方式サブプレート取付形バルブ種類流量制御弁
ニードル弁用ゲージアダプタ
油研工業¥1,098税込¥1,2081個当日出荷ニードル弁に直接圧力計を取付ける場合に使用します。アダプタには圧力計保護のため、有害な圧力波を減衰させる圧力スナパが組み込まれています。質量(kg)0.075取付ねじ(D)G1/4
パイロット操作チェック弁
油研工業¥26,980~税込¥29,678~1個10日以内出荷から91日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
デコンプレッション形パイロット操作チェック弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個10日以内出荷から71日以内出荷チェック弁の一種で、出口側の圧力によって閉じられたポペットをパイロット圧力により押し上げ、逆流を可能にします。低パイロット圧力形最高使用圧力(MPa)25粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
06パイロットチェックモジュラー弁
油研工業¥57,980~税込¥63,778~1個当日出荷から90日以内出荷最大流量(L/min)500最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
01チェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個6日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最高使用圧力(MPa)35定格流量(L/min)60粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~70
01スロットルチェックモジュラー弁
油研工業¥12,980~税込¥14,278~1個11日以内出荷から91日以内出荷仕様●大きさの呼び:1●汚染度:NAS1638-12級以内最大流量(L/min)80最高使用圧力(MPa)35粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
ブロッキングプレート
油研工業¥6,298税込¥6,9281個当日出荷予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。質量(kg)約1.2最大流量(L/min)70呼び3最高使用圧力(MPa)25プレートプロッキングプレート
電磁切替弁付リリーフ弁
油研工業¥29,980~税込¥32,978~1個翌々日出荷から104日以内出荷リリーフ弁と電磁切換弁を一体化したもので、電気信号によりポンプを負荷運転させたり、パイロットリリーフ弁を併用して油圧系統を二圧または三圧制御する場合に用いられます。
1/8, レデューシングモジュラー弁
油研工業¥23,980税込¥26,3781個6日以内出荷最大流量(L/min)60最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)3.5~14粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70
アンチキャビテーションモジュラー弁
油研工業¥21,980~税込¥24,178~1個翌々日出荷から4日以内出荷仕様アンチキャビテーションモジュラー弁最高使用圧力(MPa)25使用流体石油系作動油流量(L/min)(最大)70バルブ種類方向制御弁
Eシリーズ比例電磁式パイロットリリーフ弁
油研工業¥64,980~税込¥71,478~1個70日以内出荷小流量の油圧システムあるいは比例電磁式制御弁のパイロット弁として、圧力を入力電流に対して比例的に制御することが可能最大流量(L/min)2最高使用圧力(MPa)24.5コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)0.3
Eシリーズ比例電磁式リリーフ弁
油研工業¥139,800~税込¥153,780~1個70日以内出荷から90日以内出荷小型。高性能。低騒音最高使用圧力(MPa)24.5繰返し性1%以下コイル抵抗(Ω)10粘度(mm2/s)15~400油温(℃)-15~+70最小流量(L/min)3
Aシリーズ可変ピストンポンプ
油研工業¥96,980~税込¥106,678~1個90日以内出荷高効率。低騒音。省エネルギータイプ。低発熱。広範囲な押しのけ容積制御方式プレッシャコンペンセータ制御形回転方向軸端から見て時計方向使用油石油系作動油粘度(mm2/s)20~400許容回転速度(r/min)600~1800油温(℃)0~60