圧力制御弁 :「エアコン」の検索結果

圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
関連キーワード
40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
14(2)
21(7)
25(7)
制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
34,980 税込38,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)1.1 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台
22,980 税込25,278
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)1.4 管接続口径1/4 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油
1台ほか
23,980 税込26,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)6 管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)170 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

この弁は、減圧弁SGB-G03用のチェック弁です。SGB-G03の下に積層して使用してください。
付属品六角穴付ボルト(M10×85)×4本 質量(kg)1.8 形式SGB-G03用チェック弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])14[140] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8834 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
79,980 税込87,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8800 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 仕様圧力調整ねじ形 質量(kg)3.4 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 制御ポートPポート ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
38,980 税込42,878
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 トラスコ品番364-9431 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁) 制御ポートAポート バルブ種類方向制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様Jシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

最高使用圧力(MPa)21 仕様JQ形圧力制御弁 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

騒音特性を向上させた低騒音形です。電磁操作弁の切り換えによって、回路のアンロード、及び2圧・3圧制御が可能です。広範囲の流量域で安定した圧力制御を行います。
種類電磁弁 使用流体石油系作動油
1個
109,800 税込120,780
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

03シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。
質量(kg)3.9 管接続口径3/8 最高使用圧力(MPa)25 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.075[0.75]
1個
58,980 税込64,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8788 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
欠品中

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8770 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
30日以内出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8761 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~3.5[~35] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)3.5 管接続口径3/8 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)80 クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2] 面積比2:1(パイロットピストン:大チェック弁)/13.7:1(パイロットピストン:小チェック弁) 制御ポートBポート バルブ種類方向制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷

サブプレートは付属しておりません
規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
39,980 税込43,978
翌日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1個
31,980 税込35,178
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイキン工業ゲージダンパ
圧力変動を吸収して、圧力計の読み取りを容易にするとともに、圧力計の寿命を延長させる目的に使用します。
最高使用圧力14MPa 質量(kg)0.4
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8796 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

管接続口径3/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)170 バルブ種類圧力制御弁
1台
67,980 税込74,778
60日以内出荷

規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁無 バルブ種類圧力制御弁
1台
29,980 税込32,978
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。 防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。
仕様Hシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)12 バルブ種類圧力制御弁
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。この弁自体でアンロード弁の作動をするため、アンロード回路が不要になります。
呼び径3/4B 種類電磁弁 使用流体石油系作動油 トラスコ品番838-8135 質量(kg)8.1
1個
99,980 税込109,978
60日以内出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能をもたせることができます。
仕様Jシリーズパイロット作動形リリーフ弁 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 ベント形式ローベント形 バルブ種類圧力制御弁
1台
31,980 税込35,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

比例ソレノイドでスプールを直接駆動し、その変位を差動トランスで検出し、スプール位置のフィードバック制御を行う比例絞り切換弁です。 圧力補償弁と専用ドライバとの組み合わせにより、高精度の比例流量制御を行うことができます。 LEMS弁は、スタック取付形で、専用の減圧形圧力補償弁(MGS)と組み合わせ、電磁操作弁の下にスタック取付することにより、Pポートのメータイン制御、またはTポートのメータアウト制御が高精度で比例流量制御できます。
形式スタック形電磁比例絞り弁 呼び径1/4 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])21[210] 定格流量(L/min)25 圧力(MPa[kgf/cm2])Tポート許容排圧:2.5[25] 制御ポートPポート コネクタ取付方向DIN:下側、差動トランス:下側
1個
109,800 税込120,780
翌日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
質量(kg)1 形式直動形リリーフ弁 呼び径1/4 最大流量(L/min)3 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 制御ポートPポート制御
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様直動形 トラスコ品番364-8826 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~25[~250] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁や可変容量形ピストンポンプのパイロット弁として、遠隔操作を行う場合に使用します。
仕様バネバランス形 トラスコ品番364-8818 質量(kg)1.8 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~16[~160] 電源電圧(V)DC24 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1 バルブ種類圧力制御弁
1個
89,980 税込98,978
翌々日出荷

広範囲の流量域で安定した圧力制御を行い、安全弁としても働きます。 ベントポートにリモートコントロール用リリーフ弁を接続すれば、遠隔操作で主回路圧力を制御することができます。 ベントポートを使用し、アンロード弁としての機能を持たせることができます。
仕様Hシリーズパイロット作動形リリーフ弁 質量(kg)2.9 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オーバーライド圧力が小さく、パイロット作動形とほぼ同程度の性能を有しています。防振構造のため、高圧時でもチャタリングの発生がありません。広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 質量(kg)2.5 管接続口径3/8 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷

サブプレートは付属しておりません
管接続口径3/4 接続方式ガスケット取付形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)170 バルブ種類圧力制御弁
1台
78,980 税込86,878
60日以内出荷

規格JIS2 最高使用圧力(MPa)21 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 弁形式チェック弁付 バルブ種類圧力制御弁
1台
33,980 税込37,378
60日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイキン工業リリーフ弁
適合HDRI用サブプレート トラスコ品番848-1196 バルブ種類圧力制御弁
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷