圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
リリーフ弁RIKEN(理研機器)4日以内出荷
圧力変動が少ないのが特徴です。
圧力調整を行う際は、ロックナットを緩めて、昇圧の場合はハンドルを時計方向に、降圧の場合は反時計方向に徐々に回してください。圧力調整後は必ずロックナットを締めてください。
最高使用圧力70MPa
最高使用圧力(MPa)70ねじの種類Rc圧力調整範囲(MPa)10~70許容背圧(MPa[kgf/cm2])1バルブ種類圧力制御弁
小型フローコントロール弁RIKEN(理研機器)翌々日出荷
最高使用圧力(MPa)70管接続口径3/8ねじの種類Rc流量(L/min)(最大)10バルブ種類流量制御弁
Mシリーズリリーフ弁RIKEN(理研機器)4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)5圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
Mシリーズカウンターバランス弁RIKEN(理研機器)4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)4流量(L/min)(最大)(0~8MPa)15/(8~70MPa)3バルブ種類圧力制御弁
KDシリーズ リリーフ弁RIKEN(理研機器)4日以内出荷
最高使用圧力(MPa)70質量(kg)1.6圧力調整範囲(MPa)10~70流量(L/min)(最大)8バルブ種類圧力制御弁
油圧機器・油圧ホース の新着商品
ページ: 1/ 3
電磁操作弁ダイキン工業税込¥35,178~¥31,980~
高圧管継手イハラサイエンス税込¥13,178¥11,980