圧力制御弁 :「圧力調整弁」の検索結果

圧力制御弁とは配管などの油圧を一定の圧力となるよう調整するバルブ。配管に設置したバルブの上流側の流れを調整し、二次側の圧力を設定した圧力に保つよう働き、圧力の設定は調節弁に付いているノブで設定できます。調整できる圧力は機種により異なりますが、1Mpa程度から21Mpaまで幅広い制御が可能です。リリーフ弁は、油圧回路の圧力が制御する最大圧力に達したとき、それ以上圧力が上がり油圧機器を破損しないよう油圧を系外に逃がします。圧力制御弁の種類によっては、ベントポートにリモート制御弁を接続することで、遠隔制御が可能です。
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「最高使用圧力(MPa)」から絞り込む
広範囲な圧力調整ができ、低圧域での圧力調整も容易にできます。
圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.3~7[3~70] 仕様Sシリーズ直動形リリーフ弁 トラスコ品番364-9644 質量(kg)2 管接続口径3/8 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油 流量(L/min)(最大)30 バルブ種類圧力制御弁
1台
18,980 税込20,878
当日出荷

リリーフ弁、減圧弁などのパイロット作動形圧力制御弁のベントポートに接続して、遠隔操作を行う場合に使用します。
用途リモートコントロール用。 質量(kg)1.5 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油 流量(L/min)(最大)1.2 バルブ種類圧力制御弁
1個
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
遠隔操作での圧力調整用で、主リリーフ弁のVE(ベントポート)より接続使用します。
呼び2 最高使用圧力(MPa)21 質量(kg)1.3 管接続口径1/4 構造ダイレクト形 ねじの種類Rc 接続方式ねじ接続形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
22,980 税込25,278
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ハイテグラマニホールド取付形バランシング弁
ハイテグラマニホールド取付形のバランシング弁です。負荷の大き な主軸頭の上下駆動を円滑に行うため、任意のバランス圧を供給する複合圧 力制御弁です。減圧弁・リリーフ弁機能を組み合わせた回路機能をコントロー ルでき、一つの調整ねじで任意のバランス圧力を制御することができます。 複合圧力制御弁ですので油圧システムがコンパクトになります。 一つの調整ねじ操作で圧力を容易に調整することができます。
仕様バランスピストン形 最高使用圧力(MPa)14 接続方式ガスケット結合形 関連資料(1.88MB) バルブ種類積層弁
1個
44,980 税込49,478
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ノーマルオープン形で、外部よりパイロット流量を内蔵の流量調整弁に供給する構造のため、低圧から圧力制御が可能です。
仕様ドレン記号:内部ドレン形 質量(kg)6.4 形式C2形電磁比例低圧リリーフ弁 呼び径3/8 最大流量(L/min)80 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])(外部パイロット圧力)21[210] 記号DINコネクタ取付方向 上側 接続方式ガスケット取付形 圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])~7[~70] 流量(L/min)外部パイロット:0.5~0.6 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油 ソレノイド記号仕様:DC24Vソレノイド
1個
139,800 税込153,780
翌日出荷

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 ガスケット結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式ガスケット取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)120 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
199,800 税込219,780
50日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)ブレーキ弁 スレッド結合形
リリーフ弁とチェック弁4個を1体に組付けたもので、主として油圧モータ回路に用い、増速、減速時の過負荷の防止と、回路内の負圧の発生の防止を行ない、スムーズにブレーキをかける場合に使用します。 1台のブレーキ弁で往復共ブレーキがききます。 設定圧力を調整することにより、ブレーキのきき具合を調整できます
質量(kg)9.5 取付方式Rcねじ取付形 最高使用圧力(MPa)21 定格流量(L/min)40 関連資料(1.33MB) 制御弁注意(0.9MB)
1個
109,800 税込120,780
40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁(ハイテグラシステム:積層型)
パイロットリリーフ弁をハイテグラシステム(積層型)にすることで、組付けを容易化し機種が多彩なた為ベストな選択ができます。
呼び025B 最高使用圧力(MPa)25 構造ダイレクト形 流量(L/min)(定格)1.5 バルブ種類圧力制御弁
1個
26,980 税込29,678
21日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)パイロットリリーフ弁
構造ダイレクト形 呼び25 最高使用圧力(MPa)25 定格流量(L/min)1.5 関連資料(0.93MB) バルブ種類積層弁
1個
28,980 税込31,878
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)