マニホールドブロックとは、金属ブロックに穴を開け、それぞれの穴の位置に電磁弁などを取り付け、機器間を配管で繋がずにブロックの穴の間で油の流路を作るユニット。モジュラースタック弁・電磁弁などを組み合わせ、マニホールドブロックに接続することで、数系統の油圧流路の構成が可能です。電磁弁用サブプレートは、電磁弁の流路に合わせて作られた専用のマニホールドブロックで、リリーフ弁や減圧弁などいろいろな弁の動作に合わせたサブプレートがあります。圧力は7Mpaから25Mpa程度まで使用が可能です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
予備の取付面あるいは不要になった回路の閉鎖用などに使用します。
最高使用圧力(MPa)25 質量(kg)約1.2 最大流量(L/min)70 呼び3 プレートプロッキングプレート
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径3/8 流量(L/min)40
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

最高使用圧力(MPa)25
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から81日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

02シリーズスタック弁のマニホールドブロックです。
形式マニホールドブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250]
1個
19,980 税込21,978
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

02シリーズスタック弁のバイパスブロックです。
質量(kg)0.8 形式バイパスブロック 呼び径1/4 最大流量(L/min)40 最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25[250] 適合流体石油系作動油、水・グリコール系作動油
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

A、Bポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255) 質量(kg)0.6 取付方式ガスケット取付形 呼び径1/8 最大流量(L/min)50
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

Pポートに圧力計などを接続するためのモジュラーブロックです。ポートへの取付けは極めて簡単です。
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])25(255) 質量(kg)0.6 取付方式ガスケット取付形 呼び径1/8 最大流量(L/min)50
1台
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NACHI(不二越)閉止プレート
不用になった回路を閉鎖したり、リリーフモジュラーバルブを単独で使用したりするためのモジュラーバルブ用プレートです。
質量(kg)0.3 管接続口径1/8 最高使用圧力(MPa)25 接続方式ガスケット取付形
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

NACHI(不二越)ベースブロック
ソレノイドバルブやモジュラーバルブを2連以上で使用する場合のブロックで、配管は、両面取出しとなっています。
最高使用圧力(MPa)25 管接続口径1/2 流量(L/min)80
1台
33,980 税込37,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『油圧バルブ』には他にこんなカテゴリがあります